丸山製作所
セット動噴
サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
仕様
動力噴霧器:MS419
質量(kg)
32.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
545×530×420
燃料タンク容量(L)
3.6
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0[50]
給水量(L/分)
30
始動方法
リコイルスタータ
定格出力(kW[PS])
3.4[4.7]
エンジン型式
GB181LN
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79828020
MS419EA
¥
302,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください