ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正
光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池
寸法(mm)78(W)×189(H)×58(D)
測定範囲0~100.0
質量(g)約400(電池内蔵時)
電源操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025
再現性±0.5%F.S. ±1digit以内
表示範囲0~199.0(分解能0.1)
連続使用可能時間15時間以上
測定面積12×6mmの楕円