5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36 応答時間0.8sec以内(95%応答) 表示更新時間0.4sec
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。 業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。 高精度:業界最高水準の高精度温度計 トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正 安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA) 専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供
出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA) 材質(ケース)アルミニウム 測定波長(μm)8~14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
放射率0.10~1.00(0.01ステップ) 校正証明書一般校正(英語)
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
放射率0.10~1.00(0.01ステップ) 校正証明書一般校正(中国語)
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
校正証明書一般校正
1台
769 税込846
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)