DU-1000-NNは上下限警報出力機能(オープンコレクタ)が付いています。 ●DU-1000-NKは上下限警報出力機能(オープンコレクタ/リレー接点タイプ)が付いています。
質量(g)約400桁数5桁(小数点位置変更可)表示赤色LED(文字高 14mm)センサー[流量センサ]LD/LMシリーズ周囲温度0~50℃ 30~80RH(但し結露しないこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×48×130入力信号[端子台7]NPNオープンコレクタパルス入力(MIN. 10mA以上)、または無電圧接点、[端子台8]電圧パルス入力(LOW: 2V以下 HI: 3.8~30V)表示精度±0.05% ±1 digit (サンプリング0.5秒以上)消費電力(VA)約20以下警報出力NPNオープンコレクタ出力 2段供給電源12VDC ±10% 100mA MAX(安定化)出力表示周期表示を0.1~99.9秒(任意に設定)で平均化入力インピーダンス(kΩ)約10