トラスコ品番838-2941
質量(g)40
シリーズD-1Xシリーズ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
仕様防水形、【極材】Pt
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズD-2Xシリーズ
内部液#300(KCl)
用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定に
トラスコ品番838-2200
型式IT-330
耐熱温度(℃)550
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様汎用(浸せき形)
トラスコ品番838-2890
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~100
素子【温度補償】内蔵
必要サンプル量(mL)15
セル定数100m-1(1cm-1)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
本体とパソコン(シリアル;9ピン)を接続するためのケーブルです。
トラスコ品番838-2825
型式【主要】F-50シリーズ、F-70シリーズ、DS-50シリーズ、D-50シリーズ、D-70シリーズ、ES-50シリーズ、ES-70シリーズ、OM-50シリーズ、OM-70シリーズ(D-51、D-71を除く)
長さ(m)1.5
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
用途工場現場用
仕様各1袋の分量は500mL用。
トラスコ品番838-2956
質量(g)60
名称ホウ酸塩標準液用粉末
pH値9.18
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。
トラスコ品番838-2971
質量(g)150
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様中性リン酸塩標準液
トラスコ品番838-2966
型式pH共通
質量(g)600
pH値6.86
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途IG-310/IG-320用
トラスコ品番838-2858
型式【主要】IG-310
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
用途工場現場用
仕様各1袋の分量は500mL用。
トラスコ品番838-2954
質量(g)95
名称フタル酸塩標準液用粉末
pH値4.01
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
水深1mまでの没水測定が可能です。
汎用電気伝導率セル。
仕様防水形
セル定数100m-1(1cm-1)
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
必要サンプル量(mL)20~30
素子【温度補償】内蔵
使用温度範囲(℃)0~80
シリーズD-2Xシリーズ
質量(g)180
トラスコ品番838-2838
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
仕様フタル酸塩標準液
トラスコ品番838-2967
型式pH共通
質量(g)600
pH値4.01
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様ホウ酸塩標準液
トラスコ品番838-2965
型式pH共通
質量(g)600
pH値9.18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途工場現場用
仕様各1袋の分量は500mL用。
トラスコ品番838-2955
質量(g)80
名称中性リン酸塩標準液用粉末
pH値6.86
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様シュウ酸塩標準液
トラスコ品番838-2968
型式pH共通
質量(g)600
pH値1.68
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水深2mまでの没水測定が可能です。
ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。
仕様防水形
トラスコ品番838-2840
セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ
測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)
質量(g)650
使用温度範囲(℃)0~40
シリーズD-5Xシリーズ
応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
仕様ナトリウムイオン電極1512A-10C
型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ
質量(g)120
仕様低電気伝導率(イオン交換水等)水用
トラスコ品番838-2894
測定範囲10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm)
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~60
素子【温度補償】内蔵
必要サンプル量(mL)50
セル定数10m-1(0.1cm-1)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
仕様高電気伝導率用
トラスコ品番838-2895
測定範囲1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
素子【温度補償】内蔵
必要サンプル量(mL)50
セル定数1000m-1(10cm-1)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
仕様炭酸塩標準液
トラスコ品番838-2964
型式pH共通
質量(g)600
pH値10.02
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定に
トラスコ品番838-2199
型式IT-330
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
耐熱温度(℃)180
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途工場排水、一般河川、湖沼などのチオシアン酸イオン濃度の測定または薬品工業などのプラント管理として
セット内容チオシアン酸イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液中のヨウ化物イオン濃度測定のほかに薬品工業などのプラント管理用として
セット内容ヨウ化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~50
液絡部スリーブ
使用pH範囲0~12
内部液300(KCl)
用途一般的な水溶液中の銅イオン濃度の測定、一般河川、湖沼などの銅イオン測定又は、メッキ工業、金属工業、顔料製造などのプラント管理に
セット内容銅イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液中の臭化物イオン濃度の測定のほかに、薬品工業などのプラント管理用として
セット内容臭化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途製紙工場、鉱山などからの排水中の硫化物イオン濃度の測定又は、金属、鉄鋼などの工業プラント管理用として
セット内容硫化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液のほかに薬品工業、写真工業などの銀イオン濃度の測定に
セット内容銀イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途一般的な水溶液中のイオン濃度測定のほかに一般、湖沼などの鉛イオン濃度の測定、または金属鉱山、精練所、化学工場などの排水管理にも
セット内容鉛イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
用途工場排水、一般河川及び湖沼などのシアン化物イオン濃度の測定、薬品工場、メッキ工業などのプラント管理用に
セット内容シアン化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
水深10mまでの没水測定が可能です。
ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。
仕様防水形
トラスコ品番838-2841
セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ
測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)
質量(g)820
使用温度範囲(℃)0~40
シリーズD-5Xシリーズ
応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
水溶液測定も可能な突刺し電極です。
トラスコ品番838-2884
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部セラミック
使用pH範囲0~12
内部液#300(KCl)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲2~9900ppm(mg/L)
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目ナトリウムイオン
精度±10%(読み値に対して)
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm
温度表示0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正自動2点
測定原理イオン電極法
試料容量(mL)0.3以上
主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
アズワン品番1-7344-21
主材質ABS樹脂
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。
仕様キャリブレーション:1 点
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚
質量(g)約50(電池除く)
電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個
測定項目ORP(酸化還元電位)
精度±2 mV(計器再現性)
表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)
使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)
測定範囲(mV)-1000~1000
電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]
サイズ(mm)164X29X20
必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。)
防水IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]
分解能(mV)1
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
用途水質、食品等のカルシウムイオンの測定に
仕様カルシウムイオン電極8203-10C
セット内容カルシウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ
質量(g)140
用途水質、土壌、食品等の硝酸イオンの測定に
セット内容硝酸イオン電極、電極チップ、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)140
用途工場排水、一般河川、海水及び湖沼などの塩化物イオン濃度の測定、食品工業、薬品工業などのプラント管理用として
セット内容塩化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書
型式【主要】F-70シリーズ
質量(g)130
液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。
高精度pH測定用です。
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部スリーブ
使用pH範囲0~14
型式承認番号第S004号
内部液#300(KCl)
関連キーワード
1
2
次へ