カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- HORIBA
- モノタロウ(1)
- Omnifit(29)
- NAC(長堀工業)(6)
- 日東工器(5)
- エスコ(4)
- 堺電業(4)
- 渡辺電機工業(4)
- USAG(3)
- アズワン(2)
- ダイヘン(2)
- TRUSCO(2)
- 富士グローブ(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- REX[科学研究・開発用品](2)
- メディアカバーマーケット(2)
- NKCカップリング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「22ph」の検索結果
特価

コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(13件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極
HORIBA(11件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から10日以内出荷薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)