カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA
  • モノタロウ(1)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(13)
  • アズワン(12)
  • 東亜DKK(10)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • 横河電機(6)
  • BAGSTER (バグスター)(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 林純薬工業(3)
  • オーハウス(2)
  • ビーエム機器(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • カスタム(1)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
  • ケニス(1)
  • 竹村電機製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH KCL」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBApH標準液セット(pH4/7/9/KCL)HORIBA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
比較電極内部液KCL HORIBA比較電極内部液KCLHORIBA(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)
当日出荷
容量(mL)250
PH標準液 HORIBAPH標準液HORIBA(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
精度(pH)±0.02
無補充型pHセンサーカートリッジ HORIBA無補充型pHセンサーカートリッジHORIBA
20,980税込23,078
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
汎用(スリーブ) pH電極 HORIBA汎用(スリーブ) pH電極HORIBA
35,980税込39,578
1本
当日出荷
液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。固定スリーブ鉛フリー計量法型式承認番号 S2316367-10D後継モデル
使用温度範囲(℃)0-60液絡部固定スリーブ型式承認番号S231内部液#300(KCl)pH範囲0-14
フラット形 pH複合電極 HORIBAフラット形 pH複合電極HORIBA
23,980税込26,378
1本
当日出荷
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)0~50液絡部スリーブ内部液#300(KCl)pH範囲0~12
比較電極内部液330 HORIBA比較電極内部液330HORIBA
2,998税込3,298
1本(250mL)
当日出荷
原液のまま使用
仕様3.33mol/L KClゲルタイプ250mL型式F-21質量(g)330
卓上型pH水質分析計 HORIBA卓上型pH水質分析計HORIBA
98,980税込108,878
1セット
欠品中
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、JIS規格の10倍の強度を誇るガラスを採用、さらにドーム型であらゆる角度に強い構造となっています。素早い安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。水溶液系試料に広く使用できます。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHガラス電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-02
卓上型pH水質分析計 HORIBA卓上型pH水質分析計HORIBA
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、プラスチックボディを採用し、電極先端部は保護管で覆われているため、割れにくい仕様です。スライド式の内部液補充口の採用により、1m(30分)以内の没水測定も可能です。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHプラスチック電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-01
pH比較内部液 HORIBApH比較内部液HORIBA
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
タイプU/W-20共通/3.33mol/L KClゲルタイプ250mL
極細試験管用 pH複合電極 HORIBA極細試験管用 pH複合電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック型式承認番号第 S 008号内部液#310(AgCl/KCl)pH範囲0~14
#6261-10C F-10シリーズヨウ PHデンチョク タンピンウリ HORIBA#6261-10C F-10シリーズヨウ PHデンチョク タンピンウリHORIBA
23,980税込26,378
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50液絡部スリーブ使用pH範囲0~12内部液300(KCl)
フラット形 pH複合電極 HORIBAフラット形 pH複合電極HORIBA
37,980税込41,778
1本
14日以内出荷
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)0~50液絡部スリーブ内部液#300(KCl)校正証明書一般校正pH範囲0~12
極細試験管用 pH複合電極 HORIBA極細試験管用 pH複合電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
12日以内出荷
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。鉛フリー計量法型式承認番号 S2326069-10C後継モデル
使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#310(AgCl/KCl)pH範囲0-14
#6252-10D ニードルガタPHセンサ コンニヤクヨウ タンピンウリ HORIBA#6252-10D ニードルガタPHセンサ コンニヤクヨウ タンピンウリHORIBA
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
水溶液測定も可能な突刺し電極です。
トラスコ品番838-2884質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック使用pH範囲0~12内部液#300(KCl)
極細試験管用 pH複合電極 HORIBA極細試験管用 pH複合電極HORIBA
74,980税込82,478
1本
14日以内出荷
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック型式承認番号第 S 008号内部液#310(AgCl/KCl)校正証明書一般校正pH範囲0~14
#6367-10D F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ HORIBA#6367-10D F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリHORIBA
49,980税込54,978
1セット
10日以内出荷
液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。 高精度pH測定用です。
質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60液絡部スリーブ使用pH範囲0~14型式承認番号第S004号内部液#300(KCl)
#6069-10C F-10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ HORIBA#6069-10C F-10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリHORIBA
74,980税込82,478
1セット
10日以内出荷
NMR試料管等の極細試験管(O3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック使用pH範囲0~14型式承認番号第S008号内部液#310(AgCl/KCl)
PURE IL電極 HORIBAPURE IL電極HORIBA
149,800税込164,780
1本
欠品中
KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ使用温度範囲(℃)0~40液絡部PVDF-HFP、イオン液体電極内部:銀 / 塩化銀材質(接液部)ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体型式承認番号S117保管温度範囲(℃)0~50pH範囲0~14
標準形 比較電極 HORIBA標準形 比較電極HORIBA
11,980税込13,178
1本
当日出荷
液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
使用温度範囲(℃)0~100液絡部セラミック電極対応ガラス:1066A内部液#300(KCl)
PURE IL電極 HORIBAPURE IL電極HORIBA
168,800税込185,680
1本
14日以内出荷
KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ使用温度範囲(℃)0~40液絡部PVDF-HFP、イオン液体電極内部:銀 / 塩化銀材質(接液部)ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体型式承認番号S117保管温度範囲(℃)0~50校正証明書一般校正pH範囲0~14
マイクロ ToupH 電極 HORIBAマイクロ ToupH 電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
当日出荷
タフ電極の使いやすさを微量試料でも世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造鉛フリー計量法型式承認番号 S2329618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#300(KCl)pH範囲0-14
#2060A-10T F10シリーズヨウ ヒカクデンキョク タンピンウリ HORIBA#2060A-10T F10シリーズヨウ ヒカクデンキョク タンピンウリHORIBA
11,980税込13,178
1個ほか
10日以内出荷
液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
質量(g)150使用温度範囲(℃)0~100対応【ガラス電極】1066A、1076A液絡部セラミック内部液#300(KCl)
LAQUA用電極 HORIBALAQUA用電極HORIBA(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13使用温度範囲(℃)0~60範囲pH/0~14