カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA
  • モノタロウ(4)
  • M&H(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • プロテック(1)
  • アズワン(9)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • 渡辺電機工業(9)
  • 日動工業(7)
  • マザーツール(7)
  • RS PRO(7)
  • エスコ(6)
  • 永大産業(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • 東亜DKK(5)
  • Philips(5)
  • コクヨ(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 谷沢製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH11」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwinHORIBA(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBAコンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極HORIBA(11件のレビュー)
10,880税込11,968
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
pH標準液 HORIBApH標準液HORIBA(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(14mL×6本)
当日出荷
複合形塩化物イオン選択性電極 HORIBA複合形塩化物イオン選択性電極HORIBA
119,800税込131,780
1本
当日出荷
測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
複合形カルシウムイオン選択性電極 HORIBA複合形カルシウムイオン選択性電極HORIBA
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
ヨウ化物イオン電極 HORIBAヨウ化物イオン電極HORIBA
49,980税込54,978
1本
欠品中
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
複合形カリウムイオン選択性電極 HORIBA複合形カリウムイオン選択性電極HORIBA
119,800税込131,780
1本
欠品中
測定範囲0.39mg/L~39、000mg/L K+(10-6~1mol/L K+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)K+)
カドミウムイオン電極 HORIBAカドミウムイオン電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
ヨウ化物イオン電極 HORIBAヨウ化物イオン電極HORIBA
64,980税込71,478
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
複合形塩化物イオン選択性電極 HORIBA複合形塩化物イオン選択性電極HORIBA
129,800税込142,780
1本
14日以内出荷
測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。校正証明書一般校正pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
複合形カリウムイオン選択性電極 HORIBA複合形カリウムイオン選択性電極HORIBA
129,800税込142,780
1本
14日以内出荷
測定範囲0.39mg/L~39、000mg/L K+(10-6~1mol/L K+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。校正証明書一般校正pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)K+)
複合形カルシウムイオン選択性電極 HORIBA複合形カルシウムイオン選択性電極HORIBA
129,800税込142,780
1本
14日以内出荷
測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。校正証明書一般校正pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
カドミウムイオン電極 HORIBAカドミウムイオン電極HORIBA
76,980税込84,678
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)