カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • CKD(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • LITTELFUSE(3)
  • nexperia(4)
  • NOK(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(12)
  • onsemi(7)
  • Santek(14)
  • SMC(239)
  • VISHAY(20)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • スバル(10)
  • セルスター(7)
  • ネグロス電工(8)
  • 大東プレス工業(5)
  • 摂津金属工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「do-10」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #9551-100D D-5XボウスイシンセキガタDOセンサ10Mソウクミ HORIBA(堀場製作所)

    #9551-100D D-5XボウスイシンセキガタDOセンサ10Mソウクミ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    5日以内出荷
    水深10mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。
    仕様防水形トラスコ品番838-2841セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)質量(g)820使用温度範囲(℃)0~40シリーズD-5Xシリーズ応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
  • DOチップ(9521-10D用) HORIBA(堀場製作所)

    DOチップ(9521-10D用)

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    交換用の電極チップ。(9521-10D用)。7541とは互換性がありません。
  • DOチップ(9521-10D用) HORIBA(堀場製作所)

    DOチップ(9521-10D用)

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    14日以内出荷
    交換用の電極チップ。(9521-10D用)。7541とは互換性がありません。
    校正証明書一般校正
  • センサOリングクミ PH,ORP,DO,IONセンサ S8,S10セット HORIBA(堀場製作所)

    センサOリングクミ PH,ORP,DO,IONセンサ S8,S10セット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    仕様PH、ORP、DO、IONセンサS8、S10セツトトラスコ品番838-2809型式【主要】U-23質量(g)1
  • 研究室用 溶存酸素 DO 電極 HORIBA(堀場製作所)

    研究室用 溶存酸素 DO 電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    鉛不使用。研究室用 DO電極 9520-10Dの後継モデル。
    測定範囲0 ~ 20.00 mg/L温度範囲(℃)0 ~ 50測定原理隔膜式ガルバニ電池法アズワン品番65-5708-52リード線長さ(m)1
  • 卓上型溶存酸素メータ 電極セット HORIBA(堀場製作所)

    卓上型溶存酸素メータ 電極セット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    6日以内出荷
    データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き
    仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)セット内容DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9521-10D+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】ありプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
  • 卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セット HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット
    6日以内出荷
    データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き
    セット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67測定範囲0.000~14.000質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり分解能0.01/0.001プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
  • 9521-10D用オプション品 HORIBA(堀場製作所)

    9521-10D用オプション品

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    24日以内出荷
    仕様●研究室用 DO電極(9521-10D) 交換用のスターラーホルダ、撹拌子のセットアズワン品番65-5708-54