カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(88)
  • 東亜DKK(23)
  • アズワン(16)
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • エスコ(10)
  • セムコーポレーション(9)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • 竹村電機製作所(4)
  • MMK SCIENTIFIC(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • Eutech(ユーテック)(3)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(3)
  • A&D(2)
  • カスタム(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • TOKO(東興化学研究所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph4.01」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH標準液 HORIBAPH標準液HORIBA(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
精度(pH)±0.02
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwinHORIBA(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂
pH標準液 HORIBApH標準液HORIBA(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(14mL×6本)
当日出荷
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBApH標準液セット(pH4/7/9/KCL)HORIBA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
pH標準液用粉末 HORIBApH標準液用粉末HORIBA(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10包)
当日出荷
pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。 各1袋の分量は500mL用。 工場現場用。
精度(pH)±0.05
pH標準液セット HORIBApH標準液セットHORIBA(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
原液のまま使用。 60mL容量の標準液3種類が同梱されたセットです。
セット内容中性リン酸塩標準液(60mL)、フタル酸塩標準液(60mL)、ホウ酸塩標準液(60mL)pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷から14日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
LAQUA pH標準液セット HORIBALAQUA pH標準液セットHORIBA
5,498税込6,048
1式
欠品中
pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18アズワン品番3-9451-01
#100-4 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA#100-4 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195HORIBA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様フタル酸塩標準液トラスコ品番838-2967型式pH共通質量(g)600pH値4.01
#150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA#150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリHORIBA
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2954質量(g)95名称フタル酸塩標準液用粉末pH値4.01
フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズHORIBA
129,000税込141,900
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×90×34機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000 点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧