カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- IK(猪熊製作所)(4)
- NSP(3)
- RS PRO(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SONIC(ソニック)[文具](2)
- TP-LINK(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- エレコム(2)
- グリーンハウス(2)
- ジャパックス(4)
- スズキ(2)
- ダイキン工業(9)
- トヨタ(4)
- ニムラ(3)
- ブロードウォッチ(2)
- 共立機巧(6)
- 新明和工業(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「tapo 200」の検索結果

フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から14日以内出荷防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷から31日以内出荷オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
フィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セット
HORIBA(堀場製作所)¥99,980税込¥109,9781式当日出荷現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本
【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210C-Sシリーズ レンタル
HORIBA(堀場製作所)¥4,098~税込¥4,508~1セット当日出荷から4日以内出荷防水・防塵構造(IP67相当)で丈夫なボディです。傷に強い画面はバックライトを搭載しています。ワンタッチで校正や測定が可能です。付属ケースに本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。分かりやすいインジケータで、測定値の安定状況や電極の良否をお知らせします。セット内容本体、電気伝導率電極:9383-10D(測定範囲:1μS/cm~100mS/cm)、電気伝導率標準液(84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm)各60mL、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、キャリングケース測定範囲0.00μS/cm~200.0mS/cm(センサによる)電源単3アルカリ乾電池 2本(テスト用付属)本体質量(g)約240(電池を含まない)消費電力電池電圧3V 5mA以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD表示分解能有効桁数4桁(自動レンジ変更)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×160×40校正最大4点(自動)/最大5点(手動)データメモリ500計器再現性各レンジのフルスケールの±0.6% ただし、18mS/cm以上:フルスケールの±1.6%使用周囲温度(℃)0~45防塵防水性能IP67相当使用周囲湿度相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)時計機能無出力機能無しサービス分類レンタル