曜日別特売

【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210C-Sシリーズ レンタル

【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210C-Sシリーズ レンタル - HORIBA(堀場製作所)

防水・防塵構造(IP67相当)で丈夫なボディです。
傷に強い画面はバックライトを搭載しています。
ワンタッチで校正や測定が可能です。
付属ケースに本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
分かりやすいインジケータで、測定値の安定状況や電極の良否をお知らせします。

セット内容
本体、電気伝導率電極:9383-10D(測定範囲:1μS/cm~100mS/cm)、電気伝導率標準液(84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm)各60mL、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、キャリングケース
測定範囲
0.00μS/cm~200.0mS/cm(センサによる)
電源
単3アルカリ乾電池 2本(テスト用付属)
本体質量(g)
約240(電池を含まない)
消費電力
電池電圧3V 5mA以下(待機時)
表示
バックライト付きモノクロカスタムLCD
表示分解能
有効桁数4桁(自動レンジ変更)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×160×40
校正
最大4点(自動)/最大5点(手動)
データメモリ
500
計器再現性
各レンジのフルスケールの±0.6% ただし、18mS/cm以上:フルスケールの±1.6%
使用周囲温度(℃)
0~45
防塵防水性能
IP67相当
使用周囲湿度
相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)
時計機能
無
出力機能
無し
サービス分類
レンタル
内容量
1セット
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04148038D-210C-S63-6524-73-6215日
¥12,012
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148142D-210C-S63-6524-73-6320日
¥13,728
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148370D-210C-S63-6524-73-656日(延長)
¥4,116
¥4,098
¥4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04148449D-210C-S63-6524-73-6430日
¥17,160
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148467D-210C-S63-6524-73-605日
¥8,580
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148772D-210C-S63-6524-73-6840日
¥22,308
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04149201D-210C-S63-6524-73-6950日
¥26,598
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04149246D-210C-S63-6524-73-6110日
¥10,296
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする