2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など 容器NRC(再充填禁止容器) 冷媒の種類R410A オゾン破壊系数0 臨界温度71℃ 沸点(℃)-51.8~-51.9 蒸気圧(MPa)1.57(25℃) 地球温暖化係数(GWP)2090 組成R32(約50%)+R125(約50%)
1本(10kg×1本)
23,980 税込26,378
当日出荷

メキシケムHFC冷媒 R407C NRC
R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。
用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など 仕様オゾン層破壊係数:0 成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%) 冷媒の種類R407C 臨界温度86℃ 蒸気圧(MPa)1.09/25℃ 地球温暖化係数(GWP)1770
1本(10kg)
39,980 税込43,978
3日以内出荷