25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~50 関連資料納入仕様書(0.04MB)
1個
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.2 使用温度(℃)常温 本体U-PVC 接続方式袋ナット差込式 材質(シート)NR 関連資料納入仕様書(0.03MB)
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~50 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)常温 本体HI-PVC 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HI-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC 規格5K 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC 規格5K 使用温度(℃)0~90 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~90 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用
サイズメッシュ:20 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 本体透明U-PVC 接続方式TS OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.04MB) 材質(メッシュ)PE
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法TS式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF 関連資料納入仕様書(0.07MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式TS 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC 使用圧力(MPa)0.98 使用温度(℃)常温 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)EPDM 接続方法TS式 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS 関連資料納入仕様書(0.05MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法TS式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF 関連資料納入仕様書(0.06MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)EPDM 接続方法ねじ式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS 関連資料納入仕様書(0.05MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式フランジ(10K) 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.14MB)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式ねじ 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法ねじ式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF 関連資料納入仕様書(0.06MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:U-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 接続方式フランジ(10K) 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.14MB)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)