27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.2 使用温度(℃)常温 本体U-PVC 接続方式袋ナット差込式 材質(シート)NR 関連資料納入仕様書(0.03MB)
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 本体U-PVC 接続方式TS 使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓 関連資料納入仕様書(0.03MB)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)常温 本体HI-PVC 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 本体HI-PVC 接続方式TS 使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓 関連資料納入仕様書(0.03MB)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用
サイズメッシュ:20 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 本体透明U-PVC 接続方式TS OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.04MB) 材質(メッシュ)PE
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC 使用圧力(MPa)0.98 使用温度(℃)常温 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 呼び径(B)2 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 呼び径(A)50 関連資料納入仕様書(0.23MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式TS 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:U-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 接続方式フランジ(10K) 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.14MB)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式フランジ(10K) 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.14MB)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている
材質本体・ボール:HT-PVC 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~90 接続方式ねじ 材質(シート)PTFE ハンドルPP+GF OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
ネイビー 材質(本体)HI-PVC(ネイビー) 流体湧水・雨水・汚水・汚物 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)HI-PVC(ネイビー) 適合配管塩ビ配管専用 関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.14MB) 納入仕様書(0.14MB) バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
グレー 材質(本体)U-PVC 流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)U-PVC 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(半透明) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可 半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。
材質(本体)HI-PVC(半透明) 半透明 流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)HI-PVC(半透明) 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法TS式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF 関連資料納入仕様書(0.07MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)EPDM 接続方法TS式 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS 関連資料納入仕様書(0.05MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法TS式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF 関連資料納入仕様書(0.06MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)EPDM 接続方法ねじ式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS 関連資料納入仕様書(0.05MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法ねじ式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF 関連資料納入仕様書(0.06MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
グレー 材質(本体)U-PVC 材質(ボール)U-PVC 温度常温 使用流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(Oリング)EPDM 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
半透明 材質(本体)HI-PVC 材質(ボール)U-PVC 温度常温 使用流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(Oリング)EPDM 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
ネイビー 材質(本体)HI-PVC 材質(ボール)U-PVC 温度常温 使用流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(Oリング)EPDM 接続形状TS 適合配管塩ビ配管専用 関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.06MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)