横矢板工法(横矢板釘止め用)。
H鋼差し込み使用可能。
柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物
寸法(mm)120(壁厚調整)
1ケース(100個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
横矢板工法(H鋼溶接用)。
H鋼差し込み使用可能。
柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物
寸法(mm)100(壁厚調整)
横矢板工法(H鋼溶接用)。
H鋼差し込み使用可能。
柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物
寸法(mm)40(壁厚調整)
1ケース(100個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
横矢板工法(H鋼引き抜き用)。
H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。
柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物
寸法(mm)30(壁厚調整)
強度(kg)1400(許容)
横矢板工法(H鋼引き抜き用)。
H鋼フランジにセパストップを差し込むだけで取付け完了。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに引っ掛けてセパを取るための物
寸法(mm)100(壁厚調整)
強度(kg)1400(許容)
横矢板工法(横矢板釘止め用)。
H鋼差し込み使用可能。
柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物
寸法(mm)40(壁厚調整)
1ケース(100個)
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。
すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。
コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16
適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。
組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
地下工事における捨てセパの接合に。
溶接工が居ない場合のセパ結合に。
図面変更等注文が間に合わない時に。
R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。
壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。
降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
取付けは上から落とし込むだけです。
作業がワンタッチで行えます。
引張強度(kg)750
破断強度(kg)1300
サイズ5/16
関連キーワード