10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴトー工業Zウエイト
ポリタンク製(注水式)のため、水が入ってない状態では軽く持ち運びに優れています。
仕様テントウエイト(注水式重り) 材質ポリタンク製 質量(kg)10(注水時) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×250
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。 ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。 24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。 ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
1台ほか
379,800 税込417,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。 ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。 24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。 ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
サイズSS
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷

ゴトー工業ウエイト
安全にテントを設営していただくための必需品です。
仕様テントウエイト(重り) 材質鋳鉄製 質量(kg)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×90
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

ゴトー工業送風機
ICT-SS~ICTS-Mは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-Mは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICT-LL~ICTS-Mは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 ICTS-LLは鋳物製の、20kgウエイトです。 24-8835-10、24-8835-11はテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 ICT-PCRSを取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
1式
119,800 税込131,780
7日以内出荷

アルミパイプを採用し、従来品の約50%の軽量化を行ったテントです!!セットには以下の付属品が含まれます。フレーム/天幕/天幕収納袋/キャリングケース/ペグピン/ロープロープ止/Zウエイト(10kg注水式)
全高(mm)3100 有効高さ(mm)2000 材質(フレーム)アルミ 組立方法パイプ組み立て式 材質(天幕)ポリエステル 適合用途学校・寄贈用
1セット
219,800 税込241,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミパイプを採用し、従来品の約50%の軽量化を行ったテントです!!セットには以下の付属品が含まれます。フレーム/天幕/天幕収納袋/キャリングケース/ペグピン/ロープロープ止/Zウエイト(10kg注水式)
有効高さ(mm)2000 材質(フレーム)アルミ 組立方法パイプ組み立て式 材質(天幕)ポリエステル 適合用途学校・寄贈用
1セット
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミニウム製のパイプテントです。 パイプ部分の素材を従来のスチールからアルミニウムへ変更する事で、フレーム重量を約半分へと軽量化致しました。 大変取扱いに優れており、女性やお年寄りの方にも、簡単に設置して頂けます。 イベント、催事用。 女性やお年寄りの方に。
仕様●間口(m):3.55●奥行(m):7.06●天幕色:白●棟高(m):3.1●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●材質/仕上:フレーム:アルミニウム製A6N01、天幕:ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6318 アズワン品番67-5627-67
1式
289,800 税込318,780
32日以内出荷

アルミニウム製のパイプテントです。 パイプ部分の素材を従来のスチールからアルミニウムへ変更する事で、フレーム重量を約半分へと軽量化致しました。 大変取扱いに優れており、女性やお年寄りの方にも、簡単に設置して頂けます。 イベント、催事用。 女性やお年寄りの方に。
仕様●間口(m):3.55●奥行(m):5.32●天幕色:白●棟高(m):3.1●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●材質/仕上:フレーム:アルミニウム製A6N01、天幕:ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6362 アズワン品番67-5627-66
1式
259,800 税込285,780
32日以内出荷

アルミニウム製のパイプテントです。 パイプ部分の素材を従来のスチールからアルミニウムへ変更する事で、フレーム重量を約半分へと軽量化致しました。 大変取扱いに優れており、女性やお年寄りの方にも、簡単に設置して頂けます。 イベント、催事用。 女性やお年寄りの方に。
仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●天幕色:白●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●材質/仕上:フレーム:アルミニウム製A6N01、天幕:ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6310 アズワン品番67-5627-65
1式
159,800 税込175,780
32日以内出荷