「換気扇 窓に取り付け」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴトー工業送風機
ICT-SS~ICTS-Mは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-Mは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICT-LL~ICTS-Mは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 ICTS-LLは鋳物製の、20kgウエイトです。 24-8835-10、24-8835-11はテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 ICT-PCRSを取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
1式
119,800 税込131,780
7日以内出荷

ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。 ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。 24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。 ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
サイズSS
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷

ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。 ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。 ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。 ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。 24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。 24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。 ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。 24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
1台ほか
379,800 税込417,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)