ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。
ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。
ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。
ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。
24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。
24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。
ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。
24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
サイズSS
1台
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
ICT-SSとICTS-SSは一体型フレームを使用し、初めてテントを使う方でも安心で分かりやすい。
ICT-SS~ICTS-LLは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。
ICT-SS~ICTS-LLは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。
ICTS-SS~ICTS-LLは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。
24-8835-10は抱き合わせで支柱に後から取り付ける、満水時10kgの注水式ウエイトです。
24-8835-11は鋳物製の、20kgウエイトです。
ICT-PCRS~ICT-PCRLはテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。
24-8835-12を取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
ICT-SS~ICTS-Mは屋外での一時的な診察、検査、待機所などの使用が可能です。
ICT-SS~ICTS-Mは換気扇1ヶ所、窓2つが付いており、テント内の換気を簡単に行うことができ、間仕切りシートを使用すると、テント内を2分割でき、感染症や、プライバシーに配慮した使用が可能です。
ICT-LL~ICTS-Mは天幕に遮熱加工が施され、夏場の熱中症対策に適しています。
ICTS-LLは鋳物製の、20kgウエイトです。
24-8835-10、24-8835-11はテント内にPCR検査用のブースを設置し、医療従事者と患者様の接触を最大限に減らすことができます。正面は透明ビニールで飛沫感染を防ぐことが可能です。
ICT-PCRSを取り付けることでブース内を陽圧にしウイルスの侵入を防ぎます。
1式
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
災害発生直後のパニックを回避する為には、プライベートな空間の確保が必要だと考えます。
『防災テント』は災害・緊急時の住居用として、臨時病床・応急救護所として多目的に活躍します。
熱中症対策、組立やすさにも配慮しています。
災害時、緊急時、医療現場に。
仕様●間口(m):3.55●奥行(m):5.32●棟高(m):3.1●軒高(m):2.05●天幕色:白●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・横幕・床シート・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●材質/仕上:フレーム/アルミニウム製A6N01、幕体仕様/ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・横幕・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●注意:天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6286
アズワン品番67-5566-22
1式
¥539,800
税込¥593,780
32日以内出荷
災害発生直後のパニックを回避する為には、プライベートな空間の確保が必要だと考えます。
『防災テント』は災害・緊急時の住居用として、臨時病床・応急救護所として多目的に活躍します。
熱中症対策、組立やすさにも配慮しています。
災害時、緊急時、医療現場に。
仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●セット内容:天幕・横幕・床シート・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●天幕色:白●フレーム径(mm):31.8●材質/仕上:フレーム/アルミニウム製A6N01、幕体仕様/ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・横幕・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●注意:天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6316
アズワン品番67-5566-20
1式
¥329,800
税込¥362,780
32日以内出荷
関連キーワード