閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き。超強力マグネット付
用途暗い所や夜間作業に
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
口金E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)90
クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内
定格電圧 AC V100
明るさ(Lm)10000
電球の種類LED
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間作業に
質量(kg)1.4
周波数(Hz)50/60
口金E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)70
全光束(Lm)7000
クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内
定格電圧 AC V100
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。超強力マグネット付。防水等級IPX5
用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×275
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)60
全光束(Lm)6500
クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
使用電球白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
設置場所屋外・屋内
定格電圧 AC V100
光色6500K
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
収納・持ち運びもしやすいコンパクトタイプ。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間作業に
質量(kg)1.1
周波数(Hz)50/60
口金E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】250×280×380、【ランプ折りたたみ時】250×100×260
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)5000
クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
設置場所屋内
定格電圧 AC V100
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。防水等級IPX4
用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に
質量(kg)1.4
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×290×355、【ランプ折りたたみ時】310×100×260
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)35
全光束(Lm)4000
クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
使用電球白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
設置場所屋外・屋内
定格電圧 AC V100
光色6500K
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
関連キーワード