用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×275コード長さ(m)5定格消費電力(W)60全光束(Lm)6500クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40設置場所屋外・屋内定格電圧 AC V100光色6500K
用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×290×355、【ランプ折りたたみ時】310×100×260コード長さ(m)5定格消費電力(W)35全光束(Lm)4000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40設置場所屋外・屋内定格電圧 AC V100光色6500K
用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)70全光束(Lm)7000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm設置場所屋内定格電圧 AC V100
用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】250×280×380、【ランプ折りたたみ時】250×100×260コード長さ(m)5定格消費電力(W)45全光束(Lm)5000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm設置場所屋内定格電圧 AC V100
用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)90全光束(Lm)10000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm設置場所屋内定格電圧 AC V100