「印字機」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ライナー巻き取り機 LR4500は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。
汎用性の高い設計でメーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。
ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。
巻き取り径 250mm 程度、最大幅 114mmの巻き取りに適しています。
ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。
巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ
幅(mm)(巻き取り紙)6~114<ガイドプレート非装着時>
質量(kg)3.6(付属品含まず)
直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251
電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)
方式巻き取り連続式
外径(Φmm)(ガイドプレート)229
速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)272×152×265(ガイドプレート含まず)
主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm
巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)
アズワン品番64-8599-27
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ライナー巻き取り機 LR4500W は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。
汎用性の高い設計で メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。
ラベルプリンタから(バーコード等)印字 後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。
巻き取り径 250mm 程度、最大幅 178mmの巻き取りに適しています。
ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。
巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ
幅(mm)(巻き取り紙)6~178<ガイドプレート非装着時>
質量(kg)3.9(付属品含まず)
直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251
電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)
方式巻き取り連続式
外径(Φmm)(ガイドプレート)229
速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×152×265(ガイドプレートを含まず)
主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm
巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
関連キーワード