9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライナー巻き取り機 LR4500は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計でメーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 114mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ 幅(mm)(巻き取り紙)6~114<ガイドプレート非装着時> 質量(kg)3.6(付属品含まず) 直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251 電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V) 方式巻き取り連続式 外径(Φmm)(ガイドプレート)229 速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)272×152×265(ガイドプレート含まず) 主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm 巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE) アズワン品番64-8599-27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ライナー巻き取り機 LR4500W は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計で メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字 後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 178mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ 幅(mm)(巻き取り紙)6~178<ガイドプレート非装着時> 質量(kg)3.9(付属品含まず) 直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251 電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V) 方式巻き取り連続式 外径(Φmm)(ガイドプレート)229 速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×152×265(ガイドプレートを含まず) 主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm 巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト 動画あり
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。 製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
質量(g)1300 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)ACアダプタ100~240 適合外径(Φmm)ロール紙最大:152 湿度(%RH)80以下 巻き芯内径(mm)25以上 テープ送り速度(mm/s)56 (ふつう) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g)3900 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)302×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式手前方向へつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~127 、長さ:3~305
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)378×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式手前方向へつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~203、長さ:3~305 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離後されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場 を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能
質量(g)4300 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~178 、長さ:3~152 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LD6025 自動剥離機 ラベルディスペンサー LD6025 ラベルモト 動画あり
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。ラベル長3mmのラベルにも対応。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g)3100 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368 (設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 テープ送り速度(mm/s)39 (ゆっくり) アズワン品番64-8592-20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~114 (ガイド非装着時最大121) 、長さ:3~152 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。ラベル長3mmのラベルにも対応。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、 L 型六角レンチ 質量(g)3600 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 テープ送り速度(mm/s)39 (ゆっくり) アズワン品番64-8592-34 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~178 、長さ:3~152 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷