金属部品全てはSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。
固定車にはストッパーが標準で付属しています。
ハンドルは折りたたみ式ですので省スペースでの収納が可能です。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様完成品出荷(現地にてハンドルを開くのみ)
材質SUS304(キャスター部除く)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)450
ハンドル高さ(mm)835
材質(ハンドル)SUS304
キャスター金具SUS
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)SUS304
有効寸法(幅)(mm)450
キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
壁や物に対して当たりの優しいシリコン製コーナーバンパーが施された種類と汚れ溜まりが無く、なおかつ当たりの優しいR加工を施した種類の2タイプがあります。
固定車にストッパーが標準で付属しています。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様ハンドル組立式
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
キャスター金具:SUS、車輪:Φ100
材質(ハンドル)SUS304
キャスター金具SUS
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)SUS304
有効寸法(幅)(mm)450
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですので、サビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
ハンドルは溶接により固定され、グラつきも無い為、始動の力が確実にキャスターに伝わります。
荷台コーナーはR処理され、壁や物に優しい仕上がりとなっています。
ナイロン車輪・帯電防止ウレタン車輪・MCナイロン車輪等への変更も可能です。
材質(甲板部)SUS304-1.5t
質量(kg)28.7
外形寸法(mm)1200×600×213
積載荷重(kg)(均等)450
キャスターSUS金具、Φ125ウレタン車輪
ハンドルSUS304-Φ27.2×2.0t
ハンドル寸法(mm)850
裏面荷台裏面には汚れ溜りのない複数折りした強度のある補強材を採用
アズワン品番64-0785-67
有効寸法(mm)1140×600×213(荷台)
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
ハンドル部は溶接により固定され、後々のゆるみの発生もなく、始動時の力が無駄なく、そして確実にハンドルからキャスターへ伝わります。汚れの差込原因となるクッションゴムやコーナーゴムを用いず、四隅にR加工を施すことで運搬中の人や壁への損傷を和らげます。荷台やハンドルを始め、全ての部品に高級ステンレス(SUS304)を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。また、荷台裏面は汚れやほこり溜りの原因となるアングル材等の部材を排し、新たな補強材に替えることで末永く清潔にお使いいただけます。通常の運搬車としてご利用いただくほか、ポンプや各種装置を組み込むなど応用機器としてのご利用も可能です。これは荷台全体が二重構造(袋状態)になることをさけ、補強材の位置を確認できることで組み込み作業を容易といたします。
材質ステンレス
材質(車輪)ウレタン
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)SUS304
材質(荷台)SUS304
組立式固定ハンドルです。未使用時や平台車としてのご利用の際は取り外してご利用いただけます。
荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様となっています。
キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
仕様ハンドル組立式
材質バンパー/シリコンゴム(白色半透明)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
ハンドル高さ(mm)850
材質(ハンドル)SUS304
材質(荷台)SUS304
キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS307製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。
荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様です。
MCナイロン車に変更したオートクレーブ対応もあります。
製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。
仕様●長さ(mm):900●高さ(mm):157●ハンドル高さ(mm):835●ハンドル組立品●固定ハンドルタイプ●キャスター金具ステンレスタイプ●シリコン製コーナーバンパー付●原産国:日本●コード番号:252-2582
幅(mm)600
材質/仕上【本体】ステンレス(SUS304)、【車輪】ウレタン、【ハンドル】ステンレス(SUS304-25ΦX2.0t)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
奥行(mm)900
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)150
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番67-5570-59
1台
¥81,980
税込¥90,178
12日以内出荷
キャスター部・バンパー部を除く全ての部品はSUS309製ですのでサビや汚れに耐え清潔です。
荷台四隅には、クッション材としてシリコン製バンパーが施され、壁や物にやさしい仕様です。
MCナイロン車に変更したオートクレーブ対応もあります。
製薬・化学・食品・医療・厨房分野でのご利用に。
仕様●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS304×1.2t)●車輪/ウレタン●金具/ステンレス(SUS304)●ハンドル/ステンレス(SUS304-25ΦX2.0t)●原産国:日本●コード番号:252-2577
アズワン品番67-5570-51
1台
¥83,980
税込¥92,378
23日以内出荷
関連キーワード