研磨剤を含みませんので車体色に関係なく使えます。酸性やアルカリ性でもないためコーティング済の車両にも使用可能です。そして実地作業の繰り返しから得たノウハウを元に配合された成分は、マット処理された特殊なボディーを含む、全てのボディーカラーにも安心してお使いいただける広い対応力を持っています。ジュジュ1本でご家族の愛車やセカンドカーまで、全て洗車が可能です。
適合自動車車体、オートバイ車体の洗浄、全ボディーカラー、マット処理塗装、コーティング施工車にも対応
使用方法(1)使用前に車の全体を水で流し、軽く砂や泥を洗い流します。(2)バケツにおよそ30mlの本剤を入れ、きれいな水4リッターで薄めます。このとき勢い良く水を注ぐとキメの細かい泡を作ることができます。(3)スポンジまたは、清潔で柔らかいクロスにタップリの本剤を含ませ、車両の高い部分から洗っていきます。(4)カーシャンプーによる洗浄が終わったら、綺麗な水で洗剤を洗い流してください。季節によっては、ボディー上の洗剤が乾いてしまう事があります。その場合はスポンジやクロスで撫でるようにし、水で洗い流してください。(5)すすぎが終わったら、清潔なマイクロファイバークロスを使用して、残った水滴を拭き取ります。
危険物の類別非危険物
使用可能回数16回(本剤40mLを水4リッターで希釈して使用)
1本(473mL)
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
関連キーワード