4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ用保護ツヤ出し剤。 タイヤに一拭きスプレーするだけで、新品のタイヤのように引き締まったきれいな足元を演出します。 耐久しえのある特殊配合のポリマーと保護成分が、ツヤと輝きをタイヤに与えます。 自然なツヤをご希望の場合は塗布後、そのまま放置してください。ツヤ消しの仕上がりを希望される場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。
成分界面活性剤 ポリマー・シリコン タイプ液体 pH値8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

車内外のビニール・ゴム・プラスチックをメンテナンス・保護します。 水溶性のビニール、ゴム、プラスチック等の保護ツヤ出し剤です。 塗布面が濡れたままでもそのまま塗布できます。 エンジンルームやタイヤを洗浄した際の仕上げ用として濡れたままの状態で本液を塗布し、乾燥するまで放置することで、ツヤのある保護被膜が完成します。 もちろん、乾燥した状態で塗布してもOK。 シリコン被膜によってゴム類を劣化から守ります。 内装に使用する場合は、滑らないように、乾拭きをしてください。 また、ダッシュボード等への使用は、光が反射して視界を遮ることがあります。 安全のため、ツヤをおさえた仕上げ(使用方法確認)をお勧めします。 本製品にはクリーナー効果がありますが、もし表面がひどく汚れている場合は、あらかじめ洗浄した後にご使用ください。 濡れた状態でご使用いただけます。
用途ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.ボトルをよく振ってください。2.ムラなくスプレーし、乾燥させます。3.内装に使用する場合は、きれいで柔らかい布で乾拭きしてください。2~3の作業を数度繰り返すとより効果的です。むらになった場合は軽く磨いてください。ツヤのない光沢をおさえた仕上がりにする場合は、少なめに塗布し乾燥する前に乾拭きしてください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤。 ウレタン、ゴム、プラスチック等の汚れを除去し、強力な帯電防止の被膜によって湿気やホコリ、酸化、色褪せを防ぎます。 本製品は水溶性で、内装・外装を問わず、クルマのモールやダッシュボード、バンパー、タイヤ、スポイラー、泥除け等にご使用いただけます。 また、エンジンルーム内や開閉部周辺の塗装部分にお使いいただいても効果的です。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー。pH中性 : ほぼすべてのホイールに使用可能です。安全で完璧な洗浄をご提供します。汚れの可視化 : 付着した鉄粉反応が見えます。最高の仕上がり : 洗浄成分が長く留まり、理想的な仕上がりを実現。完璧な外観のホイールを実現します。・泡立ちの良い中性洗剤がホイールに長く留まり、汚れを浮かせて効率良く除去します。・有効成分がブレーキダストや鉄粉に反応して紫色になるため、汚れが一目で分かります。・塗装部・ダイヤモンドカット・アルマイト加工・プラスチックリムのホイールに使用出来ます。・その他のクロームホイールなどにはカスタム・ホイール・クリーナーをお使い下さい。インスタント・タイヤ・ドレッシング。インスタント・タイヤ・ドレッシングは、”クリーニング効果”と”保護効果”を併せ持った、スプレータイプの保護ツヤ出し剤です。耐久性のある特殊配合のポリマーと保護成分により、しっとりとした自然なツヤと輝きを与え、新品のように引き締まったきれいな足元を演出します。水溶性ですので、表面が濡れた状態でも塗布できます。ボトルをよく振り、タイヤの表面にムラなくスプレーします。そのまま乾燥させると、透明感をもったツヤのある仕上がりになります。ツヤのない、光沢を抑えた仕上がりをご希望の場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。若干べたつくことがあるため、内装にお使いいただくことはおすすめしません。内装には、「ビニール&ラバー・ケア」をおすすめします。ウレタン、バンパー等、汚れやすくメンテナンス用のケミカルを塗布しやすい部分には、耐久性のある「バンパー&トリム・ジェル」が効果的です。
用途鉄粉除去、タイヤドレッシング 成分界面活性剤、ポリマー・シリコン セット内容アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー 容量:1000ml×1、インスタントタイヤドレッシング 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品) 液性中性 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷