ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス
区分塗装用
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
ハイテック・フィニッシング・クロスは、自動車の塗装表面の、ワックスやコーティング剤の拭き取りや仕上げに絶大な効果を発揮する、マイクロファイバー(極細繊維)製のクロスです。
「スーパー・レジン・ポリッシュ」や「ウルトラ・ディープ・シャイン」を塗布します。
きれいな綿の布で拭き取った後、本製品を用いて仕上げ磨きをします。
使用後はきれいな石けん等で汚れを洗い流し、乾燥させて保管してください。
引っ掛かり感のないスムーズな拭き取りが可能で、優れたツヤ出し効果を発揮します。
また、メーターパネル、ウィンドウガラス等の内装のクリーニングクロスとしても、非常に高いクリーニング効果を発揮します。
用途マイクロファイバー製拭き取りクロス
寸法(cm)約39×39
区分洗車道具
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
短時間かつ効率よくワックスがけができます。
カルナバ配合で、簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上がります。
コーティング済み車両の仕上げにも最適。
研磨剤は含みませんので、塗装面を含めプラスティック、ゴム、ガラス部分等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。
環境にやさしい生分解性商品です。
濡れたままの車体に使えるクイック・ワックスです。
用途業務用簡易ワックス
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.使用前にボトルをよく振ってください。3.洗車後完全に水分を拭き取らなくてもよく、ボディ全体に本製品を均等にスプレーしてください。4.マイクロ・クロスで塗り伸ばしながら拭きとってください。水を含んだクロスは絞って繰り返し使ってください。5.水分を拭き取った後、乾いたマイクロ・クロスで磨き上げてツヤ出ししてください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
関連キーワード