8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レザー・クリーナーは英国王室御用達の製品で、自動車の皮革内装用に開発されたクリーナーです。 使い方は簡単、皮革にスプレーし、汚れを優しく擦った後に拭き取るだけです。 特殊配合された中性洗浄剤で消臭効果もあり、革製のシートや内装の汚れを、安全にスッキリと取り除くことができます。 皮革用エッセンシャルオイルも配合されており、革のしなやかな風合いを保ちながら、ひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用することで革のコンディションを高め、長く本来の風合いをお楽しみいただくことができます。 。 。 【使用上の注意】。 一部の防水加工されていない革は、シミが残ることがあります。疑わしい場合は、革の目立たないところで試したうえでご使用ください。 子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。 目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。 。 。 ----------------------------------------------------------------------------------------------。 。 レザー・ケア・バーム。 ・容量:500ml。 ・区分:内装用。 ・用途:皮革用保護クリーム。 。 レザー・ケア・バームは、乳液タイプの皮革用の保湿クリームです。 柔らかい布に付け、クリームが見えなくなるまで優しく表面に塗り込みます。 浸透させるために数分おいた後、きれいな柔らかい布で拭き取ってください。 。 汚れを取り除いてしっとりとした保湿効果を与え、表面を保護して汚れやシミを付きにくくすることで、車内の革製シートやインテリアの風合いを保ちます。 塗布後は、”ベタつかず”、”滑りにくい”肌触りが得られ、引き締まった表面仕上げとなり、新しい皮の香りがよみがえります。 。 3~6か月程度を目安にお手入れすることで、揮発した皮本来の油分を補給し、硬化やひび割れを防ぎます。 特に高温または乾燥した状態が続く場合は、間隔を短くしてお手入れすることをおすすめします。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。 。
用途皮革専用クリーナー/内装用 セット内容レザー・クリーナー500ml×1本、レザーケア―バーム500ml×1本 危険物の類別非危険物
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

タイヤ用保護ツヤ出し剤。 タイヤに一拭きスプレーするだけで、新品のタイヤのように引き締まったきれいな足元を演出します。 耐久しえのある特殊配合のポリマーと保護成分が、ツヤと輝きをタイヤに与えます。 自然なツヤをご希望の場合は塗布後、そのまま放置してください。ツヤ消しの仕上がりを希望される場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。
成分界面活性剤 ポリマー・シリコン タイプ液体 pH値8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

インテリア・シャンプーは、英国王室御用達。 特殊配合の表面活性成分と脱臭成分の働きによってシミや汚れを除去し、車内空間をリフレッシュさせることができる、生分解性のアルカリ性クリーナーです。 少量をインテリアに直接スプレーし、濡らした柔らかい布で全体に染み込ませて拭き取るだけで、安全かつ手軽に車内をきれいにします。 布、ビニール、皮革等、材質を選ばないため、シートを始め、カーペット、ビニール、ダッシュボード、内張りやソフトトップ等にお使いいただけます。 また、車室内だけでなく、様々な油汚れの除去にも広くお使いいただけます。 車内の清掃には、「オド・エリミネーター」もご検討ください。
用途車内用クリーナー 容量(mL)500 区分車内用 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オールインワン : 洗って流して、拭き上げるだけで強力洗浄、保護、撥水コーティングが完了します。コーティングの保護 : ラピッドセラミックスプレーと併用するとさらに強力なコーテイング力を発揮します。コスパ最強 : 本製品1Lで最大33回の洗浄が可能です。(天候やボディのコンディションで洗浄数は変わります)。。これ1本で、汚れ落とし、ツヤ出し、撥水コーティングまでできる大変簡単なオールインワンシャンプーです。使い方は簡単。サッとすすぐように洗った後に水を流すだけで、汚れが落ちてセラミックコーティングされます。汚れがとてもつきにくく、次回の洗車がとても楽に。約33回分ご使用いただけます。
用途オールインワンシャンプー(塗装用) 危険物の類別非危険物 特性撥水、防汚、つや出し
1個(1000mL)
5,598 税込6,158
8日以内出荷

アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー。pH中性 : ほぼすべてのホイールに使用可能です。安全で完璧な洗浄をご提供します。汚れの可視化 : 付着した鉄粉反応が見えます。最高の仕上がり : 洗浄成分が長く留まり、理想的な仕上がりを実現。完璧な外観のホイールを実現します。・泡立ちの良い中性洗剤がホイールに長く留まり、汚れを浮かせて効率良く除去します。・有効成分がブレーキダストや鉄粉に反応して紫色になるため、汚れが一目で分かります。・塗装部・ダイヤモンドカット・アルマイト加工・プラスチックリムのホイールに使用出来ます。・その他のクロームホイールなどにはカスタム・ホイール・クリーナーをお使い下さい。インスタント・タイヤ・ドレッシング。インスタント・タイヤ・ドレッシングは、”クリーニング効果”と”保護効果”を併せ持った、スプレータイプの保護ツヤ出し剤です。耐久性のある特殊配合のポリマーと保護成分により、しっとりとした自然なツヤと輝きを与え、新品のように引き締まったきれいな足元を演出します。水溶性ですので、表面が濡れた状態でも塗布できます。ボトルをよく振り、タイヤの表面にムラなくスプレーします。そのまま乾燥させると、透明感をもったツヤのある仕上がりになります。ツヤのない、光沢を抑えた仕上がりをご希望の場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。若干べたつくことがあるため、内装にお使いいただくことはおすすめしません。内装には、「ビニール&ラバー・ケア」をおすすめします。ウレタン、バンパー等、汚れやすくメンテナンス用のケミカルを塗布しやすい部分には、耐久性のある「バンパー&トリム・ジェル」が効果的です。
用途鉄粉除去、タイヤドレッシング 成分界面活性剤、ポリマー・シリコン セット内容アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー 容量:1000ml×1、インスタントタイヤドレッシング 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品) 液性中性 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

光沢のある撥水仕上げを提供します。 希釈可能で、乾燥時間を短縮します。 また、安全で、すべての面で使いやすい業務用簡易親水剤です。 車両表面の損傷リスクを低減します。 塗装作業を保護し、以降の清掃を簡単にします。 通常の洗車をしてください。 洗車後の濡れた車体に希釈した本製品をスプレーします。 スプレー後、再度水をかけて洗い流すと、驚くほど水切れ良く乾燥します。
用途簡易親水剤 容量(L)5 区分ボディー用 性質撥水 危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー。 二つの機能があり、ひとつは、塗装面にスプレーで塗布し塗り伸ばすことによって、すでにワックス処理されたボディの表面の汚れを取り除き、保護被膜を形成すること。 もうひとつは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の傷防止の為の潤滑剤として使用です。 本製品を使用することによって、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュするという二度手間を防ぐことができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。 一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。 もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。 塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。 ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。 「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。 本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。
用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー 容量(mL)500 区分ボディー用 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷