「塗装スポンジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オートグリム史上最も優れた最高級ワックスです。
耐久性の高いポリマーとカルナバ、微結晶ワックス成分をバランスよく配合しています。
しっとりと濡れたようなツヤが長持ちし、環境汚染物質から塗装表面を守ります。
ワックスの他に、塗り込み用の専用スポンジアプリケーターと拭き上げ用のハイテック・フィニッシング・クロスが入っておりますので、すぐにご使用いただけます。
用途カルナバ配合最高級仕上げ用ワックス
容量(g)120g
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
エンジンルーム用クリーナー。
エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のクリーナーです。
プラスチック、ゴム、塗装、金属部分に悪影響を与えることなく、油分、グリース等の汚れを素早く除去します。
エンジンが冷えた状態でスプレーしたのち、ブラシかスポンジを用いて洗浄し、電装系パーツに注意しながら水できれいに洗い流してください。
液性アルカリ性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
防錆皮膜効果
特殊成分配合により、洗車するだけでボディー全体に防錆皮膜を形成し錆の発生を抑制します。
高い艶出し効果
特殊成分配合により、洗車するだけで高い艶出し効果を発揮します。
素早いすすぎ性能
低発泡性の為、洗車後のすすぎ性能に優れ、作業時間の短縮につながります。
優れたコストパフォーマンス
超濃縮にした500倍希釈の原液により、僅か10mlで5Lの洗剤を作る事が可能です。
用途防錆剤配合シャンプー
容量(mL)500
使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20ml(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
塗装にツヤを取り戻しその輝きを保護します(防錆剤入り)。
オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュとのコンビネーションで定期的にご使用いただくことで、簡単に美しい塗装表面を維持できます。
本製品を使用し、洗車2~3回に1回の割合で、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュでお手入れすることを目安にしてください。
車の洗浄と同時に撥水効果を付加することができます。
用途防錆剤配合グロスシャンプー
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20mL(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。
性質撥水
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。
特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。
塗布面が乾いた状態で塗布してください。
プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
用途水溶性バンパー保護ツヤ出し剤
容量(L)1
区分ボディー用
使用方法1.塗布面の汚れがひどい場合は、あらかじめ洗浄し、乾いた後にご使用ください。2.ボトルをよく振ってください。3.きれいで柔らかいスポンジに取ってご使用ください。4.ワックス等の汚れを除去しながら、むらなく均一な皮膜を作ります。5.お手入れは、表面が水を弾かなくなった場合や、外観が汚れてきたときなど必要に応じて行ってください。グリル等の手入れには、小さなスポンジまたはブラシに少量をとってご使用ください。本製品は、塗装面に悪影響を与えません。※ガラスには使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥8,198
税込¥9,018
8日以内出荷
関連キーワード