ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー。
二つの機能があり、ひとつは、塗装面にスプレーで塗布し塗り伸ばすことによって、すでにワックス処理されたボディの表面の汚れを取り除き、保護被膜を形成すること。
もうひとつは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の傷防止の為の潤滑剤として使用です。
本製品を使用することによって、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュするという二度手間を防ぐことができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。
一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。
もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。
塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。
ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。
「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。
本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。
用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー
容量(mL)500
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
光沢のある撥水仕上げを提供します。
希釈可能で、乾燥時間を短縮します。
また、安全で、すべての面で使いやすい業務用簡易親水剤です。
車両表面の損傷リスクを低減します。
塗装作業を保護し、以降の清掃を簡単にします。
通常の洗車をしてください。
洗車後の濡れた車体に希釈した本製品をスプレーします。
スプレー後、再度水をかけて洗い流すと、驚くほど水切れ良く乾燥します。
用途簡易親水剤
容量(L)5
区分ボディー用
性質撥水
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
関連キーワード