2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォーミング・カー・ウォッシュは粘度の高い超濃縮シャンプーです。 500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。 また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。 本製品は、オートグリムアクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。 全ての塗装色にご使用いただけます。
用途超濃縮高発泡シャンプー 容量(mL)500 区分ボディー用 使用方法1.ご使用前に良く振ってください。2.5lのバケツの場合キャップ1杯分(約10mL)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3.まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4.水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

フォーミング・カー・ウォッシュ。本商品は粘度の高い超濃縮シャンプーです。500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。本製品は、オートグリム アクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、。表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。全ての塗装色にご使用いただけます。成分 : 界面活性剤など。使用方法:。1. ご使用前に良く振ってください。2. 5Lのバケツの場合キャップ1杯分(約10ml)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。 勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3. まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。 その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。 その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4. 水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。 さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。ラピッド・セラミック・スプレー。すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。商品紹介。1車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。2スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。
用途汚れ除去、ボディコーティング セット内容フォーミング・カー・ウォッシュ 容量:500ml×1、ラピッド・セラミック・スプレー 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品) 容量(mL)500 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷