6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンルーム用クリーナー。 エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のクリーナーです。 プラスチック、ゴム、塗装、金属部分に悪影響を与えることなく、油分、グリース等の汚れを素早く除去します。 エンジンが冷えた状態でスプレーしたのち、ブラシかスポンジを用いて洗浄し、電装系パーツに注意しながら水できれいに洗い流してください。
液性アルカリ性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
4,098 税込4,508
当日出荷

優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。 洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。 これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。 ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー 容量(mL)2500 区分ボディー用 使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

幌のコーティングを長期間維持!。オープンカーのファブリック製。メンテナンス用にオートグリムが開発した2つのユニークな製品のセットです!。オープンカーのソフトトップは、非常に繊細です。ガレージ保管ならそれほどダメージは少ないですが、屋外保管の場合、太陽光や雨を直接に浴びてしまい、色褪せ等の原因になってしまいます。洗車に関してもファブリックやキャンバス地のソフトトップの場合、相性の良い洗剤はボディ用とは異なります。そこでオートグリムが開発したソフトトップ専用のカーケア製品、ソフト・トップ・クリーン&プロテクト・コンプリート・キットを開発しました。洗浄剤とプロテクト剤に加えて、各液剤に適したスポンジを同梱した、ソフトトップをいつまでも綺麗に保つために必要なものを全て揃えたセットです。
容量(mL)500mL×2 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

優れた汚れ除去効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、きめ細かな雪の様な泡が車両をすっぽりと覆い、ポーラーブラストでは落ちなかった細かい汚れを浮かします。 理想通りの泡立ちを実現泡で浮いた汚れをスポンジ等を使用して擦ります。 バケツで作った洗剤とは比べ物にならない量の泡で行う洗車は車好きにとって、まさに至福の時間。
用途高圧洗浄機用手洗い泡シャンプー 容量(mL)2500 使用方法1.事前にポーラーブラストを使用していただくことをお勧めします。使用できない場合は大きな汚れを水で洗い流してください。2.ポーラーウォッシュは汚れの量や車のサイズに応じて、希釈率を変えることで泡の濃度を調整できます。ポーラーウォッシュ300mLと水300mLの希釈割合が一番濃い状態であり、それ以上濃くする必要はありません。ポーラーウォッシュは非常に泡立ちが良いので、泡の状態に応じてお好みで希釈率を変えたりフォームガンの設定を調整して泡を増減します。(※ポーラーブラスターの使用を推奨します。)3.ポーラーウォッシュは車の下部から吹きかけ、ガラスやホイールなどすべての外装を泡ですっぽりと覆います。4.洗浄剤がすべての表面の汚れを浮かせ始めたら、スポンジなどで泡をかき混ぜるように洗います。5.下から上に水をかけて完全にすすぎます。汚れが除去され、感動的な美しさが蘇ったら、その状態を保護、持続させるため、次の工程でポーラーシールを使用していただくことをお勧めします。 区分ボディー用
1個
5,798 税込6,378
欠品中

パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターは、快適に素早く、確実に液剤の塗布ができる画期的なスポンジです。 スポンジ中央に少量の液剤をまっすぐ縦に付けて、折り曲げて全体になじませた後塗布してください。 使用後は、きれいな温水で洗浄し、通常乾燥すれば、何度でもお使いいただけます。 特に、直線的なエッジや尖ったポイントは、液剤を塗布したい部分だけに確実に塗りこむことができます。
用途液剤塗布用特殊スポンジ 区分洗車道具 適合用途コーティング剤塗り込み 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。 特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。 塗布面が乾いた状態で塗布してください。 プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
用途水溶性バンパー保護ツヤ出し剤 容量(L)1 区分ボディー用 使用方法1.塗布面の汚れがひどい場合は、あらかじめ洗浄し、乾いた後にご使用ください。2.ボトルをよく振ってください。3.きれいで柔らかいスポンジに取ってご使用ください。4.ワックス等の汚れを除去しながら、むらなく均一な皮膜を作ります。5.お手入れは、表面が水を弾かなくなった場合や、外観が汚れてきたときなど必要に応じて行ってください。グリル等の手入れには、小さなスポンジまたはブラシに少量をとってご使用ください。本製品は、塗装面に悪影響を与えません。※ガラスには使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
8,198 税込9,018
8日以内出荷