本製品は密閉型圧力噴霧器で、液体ワックスやコーテイング剤など幅広いオートグリム製品を簡単かつ均一に塗布できます。
電源が不要なので、場所を選ばずどこでも使用することができます。
塗布したいオートグリム製品液剤を本製品ボトルに入れ加圧します。
きちんとキャップを閉めないと正しく加圧されないのでご注意ください。
ヘッドのコックをピストンさせて車体にスプレーしてください。
用途AGスプレーボトル加圧式フォームガン
寸法(cm)28×22×22
区分洗車道具
質量(g)420
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。
洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。
これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。
ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー
容量(mL)2500
区分ボディー用
使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本製品はユニバーサルボトル用スプレートリガーです。
オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をスプレーして塗布することができます。
オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットトリガーヘッドを付け、車体にスプレーしてください。
用途ユニボットトリガーヘッド
寸法(cm)28.5×11×3.5
区分洗車道具
質量(g)40
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
1個
¥789
税込¥868
8日以内出荷
本製品はオートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などから移し替えて使用するためのボトルです。ユニボットトリガーヘッド(別売)を取り付ければ、簡単にスプレーすることができます。また、希釈した液体をユニボットキャップを付け閉めておけば、溶剤を小分けしておけます。
用途AGボトル 詰め替え用 (キャップ無し)
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
特性このボトルにはユニボットキャップとユニボットトリガーヘッドが使用できます。
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
ハイテック・ホイール・ブラシは、プロフェッショナル用に開発された、ホイール、金属パーツ洗浄用のテーパー状のブラシです。
オートグリムの洗浄剤をスプレーした後、本製品でブラッシングし、汚れ等をこすり落とします。
ブラッシングで落ちにくい場合は、”たたくように”使用すると効果的です。
筆タイプの形状で、ホイールの隙間や、エンジンルームの狭い部分にこびりついた汚れを取り除くのに適しています。
メッシュホイールなどの細かい部分も簡単に掃除でき、ホイールナットやバルブ周辺等の、スポンジや手の入りにくい狭い箇所の汚れを、素早く安全に取り除きます。
金属を全く使用していない構造のため、アルミホイールやエンジンルームにキズをつけることがありません。
また、ケミカルによる錆や腐食の影響を受けず、長期間安定した性能を発揮します。
クリーニングには、「クリーン・ホイール」、「カスタム・ホイール・クリーナー」をご検討ください。
用途ホイール用ブラシ
区分洗車道具
質量(g)145
適合用途ホイール洗浄
危険物の類別非危険物
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
短時間かつ効率よくワックスがけができます。
カルナバ配合で、簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上がります。
コーティング済み車両の仕上げにも最適。
研磨剤は含みませんので、塗装面を含めプラスティック、ゴム、ガラス部分等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。
環境にやさしい生分解性商品です。
濡れたままの車体に使えるクイック・ワックスです。
用途業務用簡易ワックス
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.使用前にボトルをよく振ってください。3.洗車後完全に水分を拭き取らなくてもよく、ボディ全体に本製品を均等にスプレーしてください。4.マイクロ・クロスで塗り伸ばしながら拭きとってください。水を含んだクロスは絞って繰り返し使ってください。5.水分を拭き取った後、乾いたマイクロ・クロスで磨き上げてツヤ出ししてください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
光沢のある撥水仕上げを提供します。
希釈可能で、乾燥時間を短縮します。
また、安全で、すべての面で使いやすい業務用簡易親水剤です。
車両表面の損傷リスクを低減します。
塗装作業を保護し、以降の清掃を簡単にします。
通常の洗車をしてください。
洗車後の濡れた車体に希釈した本製品をスプレーします。
スプレー後、再度水をかけて洗い流すと、驚くほど水切れ良く乾燥します。
用途簡易親水剤
容量(L)5
区分ボディー用
性質撥水
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス
区分塗装用
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
ホイール・プロテクターは、ホイールにブレーキダスト等の汚れを付着しにくくする、ホイール専用のコーティングスプレーです。
洗浄後に乾かした後、ホイール全体にスプレーし、1~1.5時間そのまま乾燥させます。
スプレー後はホイールに触れないようにしてください。
超撥水効果(防汚効果)ハスの葉のように、ホイール表面に汚水汚れ、ダスト汚れが付着しなくなります。
耐久性はホイール表面の状態と走行距離によって異なりますが、汚れが付着するようになったら再施工時期となります。
特殊配合の被膜によって、特に欧州車のホイールのクリーニングを容易にすることができます。
平均的ホイール16本分の分量で、効果は3か月程度持続します。
次回洗車時に再施工してください。
新車、もしくは「カスタム・ホイール・クリーナー」または「クリーン・ホイール」できれいにしたアルミホイールに本製品をお使いいただくことで、汚れの固着を防ぎます。
用途ホイール用汚れ防止コーティング剤
容量(mL)300
成分ホイール用汚れ防止コーティング剤
タイプスプレー
区分タイヤ・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
フォーミング・カー・ウォッシュ。本商品は粘度の高い超濃縮シャンプーです。500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。本製品は、オートグリム アクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、。表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。全ての塗装色にご使用いただけます。成分 : 界面活性剤など。使用方法:。1. ご使用前に良く振ってください。2. 5Lのバケツの場合キャップ1杯分(約10ml)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。 勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3. まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。 その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。 その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4. 水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。 さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。ラピッド・セラミック・スプレー。すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。商品紹介。1車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。2スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。
用途汚れ除去、ボディコーティング
セット内容フォーミング・カー・ウォッシュ 容量:500ml×1、ラピッド・セラミック・スプレー 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
オールインワン : 洗って流して、拭き上げるだけで強力洗浄、保護、撥水コーティングが完了します。コーティングの保護 : ラピッドセラミックスプレーと併用するとさらに強力なコーテイング力を発揮します。コスパ最強 : 本製品1Lで最大33回の洗浄が可能です。(天候やボディのコンディションで洗浄数は変わります)。。これ1本で、汚れ落とし、ツヤ出し、撥水コーティングまでできる大変簡単なオールインワンシャンプーです。使い方は簡単。サッとすすぐように洗った後に水を流すだけで、汚れが落ちてセラミックコーティングされます。汚れがとてもつきにくく、次回の洗車がとても楽に。約33回分ご使用いただけます。
用途オールインワンシャンプー(塗装用)
危険物の類別非危険物
特性撥水、防汚、つや出し
1個(1000mL)
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
関連キーワード