「洗車 仕上げ クリーナー」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体タイプの鉄粉除去剤でボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。
用途液体鉄粉除去剤 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接本製品を吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。 危険物の類別非危険物
1個
20,980 税込23,078
欠品中

マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。 鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。
用途液体鉄粉除去剤 容量(mL)500 区分ボディー用 使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接マグマを吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。 危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス 区分塗装用 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
4,598 税込5,058
8日以内出荷

関連カテゴリ