非常に費用効果の高い、車のインテリアにもエクステリアにも幅広く使える多用途な生分解性洗浄剤です。
環境への影響を最小限に抑えながらオイルやグリースを安全かつ効果的に除去します。
濃縮されていますので、ご利用に合わせて希釈してください。
さわやかな柑橘系の香りです。
また、高圧洗浄機でもご利用いただけます。
カーシャンプーの前にTFRを使用しておけば、汚染物質が除去され、塗装による損傷のリスクが最小限に抑えられます。
使用する前に、内装生地の目立たないところで変色したりしないか事前に試してみてください。
用途に合わせて希釈してください。
屋外で使用する場合は、低い位置から車両に均等に塗布してください。
製品を乾燥させないでください。
高圧水で洗い流してください。
室内で使用する場合は、ハンドスプレーで塗布し、スポンジまたはブラシなどを使い、湿らせた綿布で拭き取ります。
用途生分解性多目的洗浄剤
容量(L)5
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
建機や農機具、トラック、運搬車両などに付着した路面からの汚れ・オイル・グリースなどの ひどい汚れも簡単に落とす強力洗浄剤です。車体からシャーシ、エンジン、トレーラーなど幅広い箇所に対応します。強力な洗浄力で簡単に素早く汚れを除去します。
用途生分解性超強力洗浄剤
区分塗装面・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個(25L)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
エンジンルーム用クリーナー。
エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のクリーナーです。
プラスチック、ゴム、塗装、金属部分に悪影響を与えることなく、油分、グリース等の汚れを素早く除去します。
エンジンが冷えた状態でスプレーしたのち、ブラシかスポンジを用いて洗浄し、電装系パーツに注意しながら水できれいに洗い流してください。
液性アルカリ性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1本(1000mL)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
エンジン&マシン・クリーナーは、エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のアルカリ性のクリーナーです。
電気部分が濡れないように覆いをし、エンジンが冷えた状態で、ルーム内全体にスプレーします。
ブラシ等で軽くこすった後、電装系パーツに注意しながら、きれいな水でよく洗い流してください。
濡れた状態で「ビニール&ラバー・ケア」をスプレーすると一層きれいに仕上がり、汚れが付着しにくくなります。
溶剤を含まない、環境に優しい水溶性で、プラスチック、ゴム、塗装面、金属部分に悪影響を与えることなく、油分やグリース等の汚れを素早く取り除きます。
また、エンジンルームの洗浄には、「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」もお使いいただけます。
用途エンジンルーム用クリーナー
容量(mL)1000
区分タイヤ・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
関連キーワード