すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。。【乾燥した車の場合】塗装面に直接またはマイクロファイバー・クロスかアプリケーターにスプレーし、万遍なく塗布します。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。
用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー(塗装用)
成分水、酢酸など
危険物の類別非危険物
特性撥水
1個(500mL)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ホイール・プロテクターは、ホイールにブレーキダスト等の汚れを付着しにくくする、ホイール専用のコーティングスプレーです。
洗浄後に乾かした後、ホイール全体にスプレーし、1~1.5時間そのまま乾燥させます。
スプレー後はホイールに触れないようにしてください。
超撥水効果(防汚効果)ハスの葉のように、ホイール表面に汚水汚れ、ダスト汚れが付着しなくなります。
耐久性はホイール表面の状態と走行距離によって異なりますが、汚れが付着するようになったら再施工時期となります。
特殊配合の被膜によって、特に欧州車のホイールのクリーニングを容易にすることができます。
平均的ホイール16本分の分量で、効果は3か月程度持続します。
次回洗車時に再施工してください。
新車、もしくは「カスタム・ホイール・クリーナー」または「クリーン・ホイール」できれいにしたアルミホイールに本製品をお使いいただくことで、汚れの固着を防ぎます。
用途ホイール用汚れ防止コーティング剤
容量(mL)300
成分ホイール用汚れ防止コーティング剤
タイプスプレー
区分タイヤ・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
オールインワン : 洗って流して、拭き上げるだけで強力洗浄、保護、撥水コーティングが完了します。コーティングの保護 : ラピッドセラミックスプレーと併用するとさらに強力なコーテイング力を発揮します。コスパ最強 : 本製品1Lで最大33回の洗浄が可能です。(天候やボディのコンディションで洗浄数は変わります)。。これ1本で、汚れ落とし、ツヤ出し、撥水コーティングまでできる大変簡単なオールインワンシャンプーです。使い方は簡単。サッとすすぐように洗った後に水を流すだけで、汚れが落ちてセラミックコーティングされます。汚れがとてもつきにくく、次回の洗車がとても楽に。約33回分ご使用いただけます。
用途オールインワンシャンプー(塗装用)
危険物の類別非危険物
特性撥水、防汚、つや出し
1個(1000mL)
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
関連キーワード