7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ・サーフェス・サニタイザーは塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)配合の多目的ウイルス除去スプレーです。 本製品はプラスチック、金属、ゴム、ガラス、革、布など全ての表面に使用できます。 住宅の家具やテーブルを始め、ドアノブやスイッチ類、スマートフォン、自動車の車内など、様々な箇所に希釈せずそのまま直接スプレーし、約2分間放置した後、乾いた布で拭き上げるだけでウイルスや菌を徹底除去(除菌率99.99%)。 更に抗菌、消臭効果もありますので家庭内での様々な箇所にご使用いただけます。 ご家庭内から生活用品、自動車まで幅広く使用可能で、小さなお子様やご年配の方がいらしても清潔で安全・安心な空間づくりに貢献できる商品です。
用途多目的ウイルス除去スプレー 容量(mL)500 区分車内用 pH値10 液性弱アルカリ性 使用方法1.除菌したい箇所が汚れている場合は事前に水拭き等で拭き取ってください。2.ご使用前に本製品をよく振ってください。3.ウイルスや菌を除去・除菌したい箇所の表面に直接スプレーして吹き付けたら、そのまま約2分間放置してください。4.約2分間経過したら、タオルなど清潔な布で拭き上げてください。水ですすぐ必要はありません。 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

マルチ・サーフェス・サニタイザーは塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)配合の多目的ウイルス除去スプレーです。本製品はプラスチック、金属、ゴム、ガラス、革、布など全ての表面に使用できます。住宅の家具やテーブルを始め、ドアノブやスイッチ類、スマートフォン、自動車の車内など、様々な箇所に希釈せずそのまま直接スプレーし、。約2分間放置した後、乾いた布で拭き上げるだけでウイルスや菌を徹底除去(除去率99.99%)。更に抗菌、消臭効果もありますので家庭内での様々な箇所にご使用いただけます。ご家庭内から生活用品、自動車まで幅広く使用可能で、小さなお子様やご年配の方がいらしても清潔で安全・安心な空間づくりに貢献できる商品です。
pH値10 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個(5L)
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス 区分塗装用 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
4,598 税込5,058
8日以内出荷

短時間かつ効率よくワックスがけができます。 カルナバ配合で、簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上がります。 コーティング済み車両の仕上げにも最適。 研磨剤は含みませんので、塗装面を含めプラスティック、ゴム、ガラス部分等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。 環境にやさしい生分解性商品です。 濡れたままの車体に使えるクイック・ワックスです。
用途業務用簡易ワックス 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.使用前にボトルをよく振ってください。3.洗車後完全に水分を拭き取らなくてもよく、ボディ全体に本製品を均等にスプレーしてください。4.マイクロ・クロスで塗り伸ばしながら拭きとってください。水を含んだクロスは絞って繰り返し使ってください。5.水分を拭き取った後、乾いたマイクロ・クロスで磨き上げてツヤ出ししてください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

塗装にツヤを取り戻しその輝きを保護します(防錆剤入り)。 オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュとのコンビネーションで定期的にご使用いただくことで、簡単に美しい塗装表面を維持できます。 本製品を使用し、洗車2~3回に1回の割合で、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュでお手入れすることを目安にしてください。 車の洗浄と同時に撥水効果を付加することができます。
用途防錆剤配合グロスシャンプー 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20mL(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。 性質撥水 危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

防錆皮膜効果 特殊成分配合により、洗車するだけでボディー全体に防錆皮膜を形成し錆の発生を抑制します。 高い艶出し効果 特殊成分配合により、洗車するだけで高い艶出し効果を発揮します。 素早いすすぎ性能 低発泡性の為、洗車後のすすぎ性能に優れ、作業時間の短縮につながります。 優れたコストパフォーマンス 超濃縮にした500倍希釈の原液により、僅か10mlで5Lの洗剤を作る事が可能です。
用途防錆剤配合シャンプー 容量(mL)500 使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20ml(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。 区分ボディー用 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

全く手間の掛からない美しい仕上がりポーラーウォッシュで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。 防汚性に優れた保護性能疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用撥水コーティング剤 容量(mL)1000 区分ボディー用 使用方法1.洗車後の車にポーラーシールを使用します。ポーラーブラストやポーラーウォッシュを施工した後に使用していただくとより効果的です。2.ポーラーシール(40mL以下、4カプセル程度)をフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に入れて、約200mLの水を加えます。これだけですべての準備が完了です。3.ポーラーシールを車全体に吹き付けます。ただし、フロントガラスへの直接吹き付けは避けてください。4.その後、水で完全に洗い流します。アクア・ドライ等、柔らかい布で拭き上げるだけで、疎水性コーティングにより保護された、光沢のある仕上げになります。5.ポーラーシールのついたフロントガラスとワイパーブレードをそのままにするとびびりの原因となりますので、オートグリムファーストグラスを使用して掃除してください。
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷