4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短時間かつ効率よくワックスがけができます。 カルナバ配合で、簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上がります。 コーティング済み車両の仕上げにも最適。 研磨剤は含みませんので、塗装面を含めプラスティック、ゴム、ガラス部分等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。 環境にやさしい生分解性商品です。 濡れたままの車体に使えるクイック・ワックスです。
用途業務用簡易ワックス 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.使用前にボトルをよく振ってください。3.洗車後完全に水分を拭き取らなくてもよく、ボディ全体に本製品を均等にスプレーしてください。4.マイクロ・クロスで塗り伸ばしながら拭きとってください。水を含んだクロスは絞って繰り返し使ってください。5.水分を拭き取った後、乾いたマイクロ・クロスで磨き上げてツヤ出ししてください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス 区分塗装用 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
4,598 税込5,058
8日以内出荷

フォーミング・カー・ウォッシュ。本商品は粘度の高い超濃縮シャンプーです。500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。本製品は、オートグリム アクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、。表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。全ての塗装色にご使用いただけます。成分 : 界面活性剤など。使用方法:。1. ご使用前に良く振ってください。2. 5Lのバケツの場合キャップ1杯分(約10ml)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。 勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3. まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。 その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。 その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4. 水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。 さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。ラピッド・セラミック・スプレー。すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。商品紹介。1車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。2スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。
用途汚れ除去、ボディコーティング セット内容フォーミング・カー・ウォッシュ 容量:500ml×1、ラピッド・セラミック・スプレー 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品) 容量(mL)500 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

優れた事前洗浄効果高圧洗浄機を使用し吹きかけると、高密度な泡が車両を大きな泡の毛布で包み込んだかの様に覆い、汚れをほぐします。 洗車時の傷付きを防ぐ泡で汚れをほぐした後は再び高圧洗浄機を使用して水で洗い流します。 これにより、表面の砂や泥汚れが除去され、スポンジを使用した際の引っかき傷や渦巻き傷を防止します。 ボディーに悪影響を与えない中性成分により、既存のワックス等を落としません。
用途高圧洗浄機用事前洗車シャンプー 容量(mL)2500 区分ボディー用 使用方法1.ポーラーブラストは、汚れ具合に応じて、様々な希釈率で使用できます。平均的にはフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に100mLの製品を入れて、500mLの水で希釈します。希釈率は汚れ具合によって変えてください。また、泡の増減はフォームガンの設定で調整する必要があります。2.ポーラーブラストを車の下部からスプレーし、ガラスやホイールを含む全ての外装がすっぽりと覆われたことを確認します。3.そのまま最大10分間放置して、汚れが浮いてくるのを待ちます。ただし、あまり長く置いて、表面が乾燥しないように注意してください。4.汚れが浮いてきた頃を見計らって下から上へ完全に洗い流します。5.施工後、ポーラーウォッシュを使用して濃厚な泡で手洗い洗車をした後、ポーラーシールでコーティングすればツヤが出て水捌けが良い疎水性の保護膜が形成されます。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷