絞り込み
ブランド

RIGOL(リゴル)

RIGOL(リゴル)のページです。RIGOL(リゴル)は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ

    RIGOL(リゴル)(12件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
  • デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域250MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ300MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)250操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
  • デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ

    RIGOL(リゴル)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域125MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)125操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
  • デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DHO800シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域100MHzまで、アナログチャンネル2CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。 【保証】RIGOL機器の本体は3年間の標準保証期間を提供します。
    用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。入力インピーダンス1MΩ
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータDG800 Pro RIGOL(リゴル)

    任意波形ファンクション・ジェネレータDG800 Pro

    RIGOL(リゴル)
    66,980税込73,678
    1箱
    翌々日出荷
    最大サンプリングレートは625 MSa/s。最高周波数は50 MHz。垂直分解能16ビット。任意波形編集機能、最大任意波形の長さは2 Mpts/CH(オプションで8 Mpts/CHも可能)。内蔵最大20次高調波発生器。独立した信号周波数測定チャンネルがあり、最大測定周波数は500 MHz。USBおよびLANインターフェースを備え、リモート接続が可能。Type-C電源インターフェースを備え、モバイル電源供給に対応しており、現場でのテストに対応。標準でWeb Controlウェブ制御機能を搭載しており、リモート協力がより便利に行えます
    仕様最大任意波形メモリ長:2M(16Mオプション)分解能垂直分解能16bitsサンプルレート625MSa/s
  • デジタル・マルチメータDM800 RIGOL(リゴル)

    デジタル・マルチメータDM800

    RIGOL(リゴル)
    48,980税込53,878
    1箱
    翌々日出荷
    最高測定スピードは125rdgs/s。最大500000ポイントの記録容量で、より多くのデータを記録および分析できます。5 1/2桁の読み取り解像度・真の実効値AC電圧およびAC電流の測定。10組のデータ保存および10組の設定保存が内蔵されています。強力な数学演算機能で、さまざまなアプリケーションの分析をサポート。7インチのカラータッチスクリーンで、同時に2つの測定結果を表示できます。Type-Cインターフェース経由で給電し、コンパクトで超薄型で、作業台スペースを節約します。標準でUSB、LANインターフェースを搭載し、Webcontrolをサポート
    交流電圧(V)750直流電圧(V)1000分解能5.5桁インターフェースUSB、LAN
  • 任意波形ファンクション・ジェネレータDG900 Proシリーズ RIGOL(リゴル)

    任意波形ファンクション・ジェネレータDG900 Proシリーズ

    RIGOL(リゴル)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1箱
    翌々日出荷
    最大サンプリングレートは1.25 GSa/s。最大出力周波数は200 MHz。垂直分解能16ビット。任意波形編集機能、最大任意波形の長さは16 Mpts/CH(オプションで32 Mpts/CHも可能)。内蔵最大20次高調波発生器。独立した信号周波数測定チャンネルがあり、最大測定周波数は1 GHz。USBおよびLANインターフェースを備え、リモート接続が可能。Type-C電源インターフェースを備え、モバイル電源供給に対応しており、現場でのテストに対応。標準でWeb Controlウェブ制御機能を搭載しており、リモート協力がより便利に行えます
    仕様最大任意波形メモリ長:16M(32M opt.)チャンネル数2CH分解能垂直分解能16bitsサンプルレート1.25GSa/s