デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル)
RIGOL(リゴル)
93,980 / 税込 103,378
低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。 全機種12ビットサポート。 周波数帯域125MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。 最大1.25GSa/sのサンプルレート。 最大25Mポイントメモリ長。 500μV/div~10V/divの垂直感度。 UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。 256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。 波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。 7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。 新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。 USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。 新しいデザインで、便利な操作性を提供します。 【用途】高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-05-06
用途:
個人的な電子工作や家電機器、アマチュア無線機器の調整
対象商品:
51074776

先ず 12bit 4ch、SG付きでこの価格ということに驚く。
サイズも自分の狭い作業ベンチ上に置くには都合が良い。
低レベルのノイズ、トリガ安定性、計測機能などは価格が倍以上する中級機と大差ないと感じる。
頻度の高い操作は物理的ノブとボタンで行い詳細はパネルタッチで行う振り分けにはちょっと慣れればあまりまごつかず仕事ができている。
私はディスプレイパネルに保護フィルムを貼ったがタッチ感度には問題はなかった。
パネルサイズの制約で仕方ないところだろうが項目によっては指先でタッチ選択しにくいと感じることもあり、私はタッチペンを併用している。
USB PD での電源供給だが、本体リアケースの形状が電源コネクタに接近して立上がり段差になっていて、USB電源プラグのロックをリリースして抜くとき邪魔になる。
これは撤収時だけのことなので大した問題ではないけれど。
冷却ファンノイズは気になるほどでない。