2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体3年保証(付属品除く)
仕様【揮発性メモリ】512k測定値の履歴を記録、【リモート・コマンド対応】RIGOL、Keysight、FLUKE 付属品電源ケーブル、クイック・ガイド、USBケーブル、4スペア・ヒューズ、2テストリード(黒と赤)、2ワニ口クリップ(黒と赤)、リソースCD 質量(kg)3.2 測定方式10000rdgs/s ダイオードテスト2.000V/1mA 導通テスト2000.0Ω/1mA キャパシタンス(F)2.000n~10.0m 電圧レンジ(V)(直流)200.000m~1000.00、(交流)200.000m~750.000 抵抗値(Ω)200.000~100.000M 電流レンジ(直流)200.00μA~10.0000A、(交流)20.0000mA~10.00000A 周期(周波数)3Hz-1Mhz(200mV~750V)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます
校正証明書JCSS校正
1個
149,800 税込164,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ