カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(169)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(6)
- オフィス家具/清掃用品(20)
- 作業工具/電動・空圧工具(31)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(45,398)
- バイク用品(462,783)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(6)
- 農業資材・園芸用品(38,506)
- 医療・介護用品(2)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- アンセル
- モノタロウ(5,945)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(9)
サービス分類
- レンタル(1)
商品レビュー
- 以上(6,358)
- 以上(6,589)
- 以上(6,636)
- 以上(6,668)
価格
- 1,500円以下(163,599)
- 1,500-10,000円(189,833)
- 10,000-50,000円(141,342)
- 50,000-100,000円(39,813)
- 100,000円以上(23,167)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス
アンセル(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム厚さ(mm)0.19色グリーン入数(枚)50規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11色ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474
アンセル(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2色グレー規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)入数(双)1機能耐熱/耐油/耐久性全長(cm)35.6耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
アンセル(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02
ホンダ(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷他社参考品番(ユニオン)MC-620主な適合車種CB400SF/SB他社参考品番(DAYTONA)67926主な適合車種(ホンダ)CBR650R
耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)
アンセル(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56色グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)
アンセル(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。用途射出成形品などの高温物の取り扱い。厚さ(mm)3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
耐切創手袋 エッジ 48-705
アンセル(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
耐切創手袋 ハイフレックス 11-644
アンセル(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
エレメント オイルフィルター 15412MGSD21
ホンダ(24件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷主な適合車種NC750(DCT)他社参考品番(NTB)HO-1006主な適合車種(ホンダ)Gold wing
耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865
アンセル(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷JIS T 8116適合品です。油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。用途石油精製工場、石油化学工場。仕様AQL(合格品質水準):1.10厚さ(mm)0.43材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿色ブラック機能耐薬品性、耐摩耗性全長(cm)33EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格AKL
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812
アンセル(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
...