カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(3)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(9)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
  • 自動車用品(1,833)
  • バイク用品(114)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(11)
  • 農業資材・園芸用品(38,371)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • 信越ポリマー
  • モノタロウ(4,582)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,145)
  • エスコ(42,604)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,673)
  • スバル(14,753)
  • TRUSCO(12,348)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,361)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,714)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,540)
  • SHIMANO(シマノ)(5,911)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,425)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
商品レビュー
  • 以上(77)
  • 以上(81)
  • 以上(82)
  • 以上(85)
価格
  • 1,500円以下(20,980)
  • 1,500-10,000円(14,810)
  • 10,000-50,000円(6,330)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
業務用ポリマーフレッシュクッキングペーパー 信越ポリマー業務用ポリマーフレッシュクッキングペーパー信越ポリマー(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(100枚×2巻)
当日出荷
素材をいきいき長持ち。ソフトタッチで濡れても丈夫。吸油、吸水のすぐれもの。
材質天然パルプ
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
カラータイ 信越ポリマーカラータイ信越ポリマー(22件のレビュー)
589税込648
1パック(1000本)
当日出荷
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
ポリマラップ 信越ポリマーポリマラップ信越ポリマー(7件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
よく伸びて、ぴったりつつむ。 電子レンジからフリーザーまで対応。 一部サイズに使用しているプラスチックカッターは、生分解性プラスチックを使用し、環境にも配慮しています。
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー止水テープ 水漏れ御用スーパー信越ポリマー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ材質シリコーンゴム形状山形ライトグレーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
シリコセン 信越ポリマーシリコセン信越ポリマー(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ポリカタフ 波板 32波 信越ポリマーポリカタフ 波板 32波信越ポリマー
9,900税込10,890
1セット(10枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。
用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.7山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS K 6735有効幅(mm)575防火性能DW-0007-1
ポリママルチテープ 信越ポリマーポリママルチテープ信越ポリマー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
柔らかいシリコーン素材の為、従来の製品より力を掛けずに巻き付ける事が出来ます。テープの色は半透明です。引っ張って巻き付ける事でシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途パイプの漏水部の止水補修サビ止め絶縁被覆結束滑り止め紫外線保護材質シリコーンゴム形状山型半透明、剥離フィルム:透明伸び(%)600材質(テープ)シリコーンゴム
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
シリコパテ 信越ポリマーシリコパテ信越ポリマー
1個
取扱い終了
粘土状の粘着・接着力で、補修箇所に練りこんだり貼り付けてピタッと密着。硬化せず、いつでも簡単にはがせる。ポリママルチテープの下地で穴埋めすると、強力な漏洩補修になる。
用途配管のピンホール穴の補修管と継ぎ手の段差埋め補修エアーホースの劣化による漏れ補修配線の仮固定や、展示物などさまざまな仮固定に応用可能。幅(mm)25オレンジ使用温度範囲(℃):-40~180長さ(cm)40主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.31MB)グリーン購入法適合
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ポリマラップR 信越ポリマーポリマラップR信越ポリマー(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(2本)
当日出荷
軽量で保管に便利な省資源タイプ。透明度抜群で、お肉や野菜にぴったりです。
長さ(m)750材質PVC(ポリ塩化ビニル)使用温度範囲(℃)(目安)-45~+100
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
欠品中
ボルト,アームレスト ホンダボルト,アームレストホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
塩ビ波板 32波 信越ポリマー塩ビ波板 32波信越ポリマー
6,900税込7,590特価
1セット(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。
用途カーポート/ベランダ/物置など材質硬質塩化ビニル厚さ(mm)0.8山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702有効幅(mm)575
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
タッチアップペイント ホンダタッチアップペイントホンダ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
エレメントクリーナー ホンダエレメントクリーナーホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
欠品中
カムシャフト スクリュー、タペットアジャスティング ホンダカムシャフト スクリュー、タペットアジャスティングホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
番号12
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(80873)Oリング ホンダ(80873)Oリングホンダ(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホンダ パワーステアリングPSF2 ホンダホンダ パワーステアリングPSF2ホンダ(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
4日以内出荷
Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。 低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LAPI該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
ガスケツト,L.ベ-ス ホンダガスケツト,L.ベ-スホンダ
829税込912
1個
5日以内出荷
...