サンスター文具(37件のレビュー)当日出荷
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質ABS・TPE・ステンレス質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94繰り返し・詰め替え対応
ホンダ(100件のレビュー)当日出荷
サイズM12主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ホンダ(14件のレビュー)当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ホンダ(25件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番90544-283-000主な適合車種(ホンダ)400X
サンスター文具(4件のレビュー)当日出荷
写真やカードの角を丸くするコーナーカッターです。硬めの紙はもちろんラミネート加工されたものでもカットできます。0.4mm厚まで対応可能です。様々なシーンに応じた「かどまる」が、あなたの身の回りにあるトンガったカドをちょっと可愛くマルくします。
材質ABS樹脂・ポリスチレン・スチール・ポリアセタール・ステンレス・熱可塑性エラストマー
ホンダ(49件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番14566-086-030主な適合車種(ホンダ)GROM
ホンダ(2件のレビュー)当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ホンダ(19件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番45132-166-016主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ホンダ(22件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番43352-568-003主な適合車種(ホンダ)400X
ホンダ(17件のレビュー)当日出荷
他社参考品番(ユニオン)MC-620主な適合車種CB400SF/SB他社参考品番(DAYTONA)67926主な適合車種(ホンダ)CBR650R
ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
主な適合車種NC750(DCT)他社参考品番(NTB)HO-1006主な適合車種(ホンダ)Gold wing
ホンダ(3件のレビュー)当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ホンダ(17件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番90463-ML7-000主な適合車種(ホンダ)PCX125
ホンダ(17件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番14541-KVR-C00主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110 プロ
ホンダ(11件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番90545-300-000主な適合車種(ホンダ)400X
ホンダ(11件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番94050-06000主な適合車種(ホンダ)400X
ホンダ(26件のレビュー)当日出荷
主な適合純正品番45134-250-000主な適合車種(ホンダ)DUNK