3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。 そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。 もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm)150、222、298、314 タンク容量(L)1.1 質量(kg)52 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1270×615×980 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:ベルトテンション式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 ローター回転数(min-1[r.p.m])正転:241、逆転:425 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) 鑑定型式番号安全:32140 エンジン総排気量(cm3)118 ローター径(Φmm)爪:280 走行速度(m/s)前進0.54~0.99 変速段数前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 油タンク容量R2.3 クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 タイヤタイプ3.50-5 エンジン総排気量(cm3)163 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600 走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41 変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

広い耕幅とハイパワー。
タイプエンジン始動が簡単。セルフスターター付 幅(cm)最大耕幅:60 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3 深さ(cm)最大耕深目安:約14
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷