1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。 クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。 エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。 クラストップレベルの軽量・コンパクト。 クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。 クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。 余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm)36 全長(mm)412 高さ(mm)【トランサム】418 タイプSCHJ 全幅(mm)285 全高(mm)956 方式【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル 乾燥質量(kg)13.6(プロペラ含む) ボア径(Φmm)45 エンジンタイプ空冷4ストロークOHV単気筒 始動方式手動式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.47(2)/6000 エンジン総排気量(cm3)57
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

関連カテゴリ