「家庭用耕運機」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。
軽量コンパクト、なのにパワフル
45cmの耕幅で作業サクサク
安心感のあるスロットルレバー
爪の脱着しやすさに配慮
使用後のガソリン抜きがスムーズ
ハンドルの折りたたみ可能(工具不要)
Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35
全長(mm)1060
質量(kg)18
タイプJT
径(Φmm)(爪)250・ローター別売
全幅(mm)475
全高(mm)990
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
定格出力(kW)(連続)1.1
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ遠心
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])135
最大出力(kW)1.1
エンジン総排気量(cm3)49.4
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67
全長(mm)1115
質量(kg)30
タイプJAST
径(Φmm)(爪)280
全幅(mm)600
全高(mm)975
最大回転数(min-1[r.p.m])4800
定格出力(kW)(連続)1.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチシュークラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])123
最大出力(kW)1.5
エンジン総排気量(cm3)57.3
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)600/330〈内爪時〉
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
関連キーワード