”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。
旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や
身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、
長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。
畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
油タンク容量R2.3
クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式
始動方式リコイルスターター (手動) 式
タイヤタイプ3.50-5
エンジン総排気量(cm3)163
出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600
走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41
変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。
固い土をすばやく、フカフカに
爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。
45cmの耕幅でしっかり耕うん
耕す深さの調節もラクラク
低重心で扱いやすい
畑のキワまでしっかり耕うん
ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節
握り位置を自由に選べるループハンドル
速度の調節はレバー1本
デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク
爪が前についているから旋回時も安心
大径タイヤで移動もカンタン
ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280
全長(mm)1465
質量(kg)56〈ヒッチ装着時
全幅(mm)465
回転数(min-1[r.p.m])131
全高(mm)1015
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
外径×幅W(mm)車輪:400×40
燃料タンク容量(L)1
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
爪直径(Φmm)280
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ
始動方式リコイルスターター(手動)
駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000
走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34
変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段
耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉
排気量(cm3)57.3
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。
固い土をすばやく、フカフカに
爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。
45cmの耕幅でしっかり耕うん
耕す深さの調節もラクラク
低重心で扱いやすい
畑のキワまでしっかり耕うん
ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節
握り位置を自由に選べるループハンドル
速度の調節はレバー1本
デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク
爪が前についているから旋回時も安心
大径タイヤで移動もカンタン
ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280
全長(mm)1465
質量(kg)51
全幅(mm)465
回転数(min-1[r.p.m])131
全高(mm)1015
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
外径×幅W(mm)車輪:400×40
燃料タンク容量(L)1
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
爪直径(Φmm)280
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ
始動方式リコイルスターター(手動)
駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000
走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34
変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段
耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉
排気量(cm3)57.3
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
関連キーワード