2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/400 全長(mm)1765 質量(kg)85〈ヒッチ装着時〉 全幅(mm)585 回転数(min-1[r.p.m])141 全高(mm)1045 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:420×50 燃料タンク容量(L)0.91 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)330 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式セルフスターター(電動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉 排気量(cm3)145
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/300 全長(mm)1765 質量(kg)78 全幅(mm)585 回転数(min-1[r.p.m])141 全高(mm)1045 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:420×50 燃料タンク容量(L)0.91 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)330 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式セルフスターター(電動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉 排気量(cm3)145
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

関連カテゴリ