40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。 軽量コンパクト、なのにパワフル 45cmの耕幅で作業サクサク 安心感のあるスロットルレバー 爪の脱着しやすさに配慮 使用後のガソリン抜きがスムーズ ハンドルの折りたたみ可能(工具不要) Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35 全長(mm)1060 質量(kg)18 タイプJT 径(Φmm)(爪)250・ローター別売 全幅(mm)475 全高(mm)990 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 定格出力(kW)(連続)1.1 エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ遠心 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])135 最大出力(kW)1.1 エンジン総排気量(cm3)49.4 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変速段数前進1 耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷

”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 油タンク容量R2.3 クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 タイヤタイプ3.50-5 エンジン総排気量(cm3)163 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600 走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41 変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

さまざまな作業機との組み合わせで幅広い作業を担う管理機。 そのために不可欠なパワーと安定した取り回しを、Honda4ストロークOHVエンジンと、バランスのよい低重心ボディ、多彩な安心・快適機能が実現。 もちろん、燃費、耐久性、メンテナンス性にもすぐれています。
耕うん幅(mm)150、222、298、314 タンク容量(L)1.1 質量(kg)52 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1270×615×980 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:ベルトテンション式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 ローター回転数(min-1[r.p.m])正転:241、逆転:425 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) 鑑定型式番号安全:32140 エンジン総排気量(cm3)118 ローター径(Φmm)爪:280 走行速度(m/s)前進0.54~0.99 変速段数前進2、ロータリー:正転1、逆転1
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)350/200(内爪時) 質量(kg)20 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト クラッチ主:遠心クラッチ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])135 鑑定型式番号安全:40036 エンジン総排気量(cm3)49.4 タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量) ローター径(Φmm)爪:250 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500 変速段数前進1
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

コンパクトサイズでパワフルに耕うん 粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。 広い耕幅で効率良く耕うん 54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。 直進性を高めるサイドディスク 一定の深さを安定して耕せる 安心感をもたらすクラッチレバー 爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67 全長(mm)1115 質量(kg)27 タイプJT 径(Φmm)(爪)280 全幅(mm)585 全高(mm)975 最大回転数(min-1[r.p.m])4800 定格出力(kW)(連続)1.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチシュークラッチ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])123 最大出力(kW)1.5 エンジン総排気量(cm3)57.3 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 変速段数前進1 耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

1セット
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。 固い土をすばやく、フカフカに 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。 45cmの耕幅でしっかり耕うん 耕す深さの調節もラクラク 低重心で扱いやすい 畑のキワまでしっかり耕うん ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 速度の調節はレバー1本 デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク 爪が前についているから旋回時も安心 大径タイヤで移動もカンタン ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280 全長(mm)1465 質量(kg)56〈ヒッチ装着時 全幅(mm)465 回転数(min-1[r.p.m])131 全高(mm)1015 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:400×40 燃料タンク容量(L)1 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)280 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式リコイルスターター(手動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000 走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段 耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉 排気量(cm3)57.3
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

固い土も、深く広く耕すガスパワー。 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。 軽量・コンパクトなバーチカルエンジンを機体中央部にバランス良く配置。 握り位置を自由に選べるループハンドルに、手がはさまりにくい補助バーを採用。 安定した直進とスムーズな旋回を切り替え可能にするデフロックレバーを採用。 使う人の状況に合わせて、移動・作業時の走行速度を選べます。 移動から耕うん深さの調節はレバー1本。手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。
耕うん幅(mm)450/290(内爪時) 質量(kg)54 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm)1465×465×1015 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式リコイルスターター(手動) ローター回転数(min-1[r.p.m])131 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) 鑑定型式番号安全:40037 エンジン総排気量(cm3)57.3 タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量) ローター径(Φmm)爪:280 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:0.85(1.2)/4000、最大:1.2(1.6)/4800 走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34 変速段数走行:前進3〈耕うん2〉、後進1、ロータリー:2
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/400 全長(mm)1765 質量(kg)85〈ヒッチ装着時〉 全幅(mm)585 回転数(min-1[r.p.m])141 全高(mm)1045 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:420×50 燃料タンク容量(L)0.91 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)330 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式セルフスターター(電動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉 排気量(cm3)145
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。 固い土をすばやく、フカフカに 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。 45cmの耕幅でしっかり耕うん 耕す深さの調節もラクラク 低重心で扱いやすい 畑のキワまでしっかり耕うん ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 速度の調節はレバー1本 デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク 爪が前についているから旋回時も安心 大径タイヤで移動もカンタン ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280 全長(mm)1465 質量(kg)51 全幅(mm)465 回転数(min-1[r.p.m])131 全高(mm)1015 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:400×40 燃料タンク容量(L)1 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)280 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式リコイルスターター(手動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000 走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段 耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉 排気量(cm3)57.3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。 セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動 余裕のある145cm3エンジン 耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮 固い土をすばやく、フカフカに 畑のキワまでしっかり耕うん 外爪を外せば畝間の作業にも便利 アタッチメントを使った作業も力強く安定 低重心を実現するエンジンレイアウト ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 移動も作業も速度が選べる 直進も旋回もラクなデフロック付 爪が前についているから旋回がラク 後進ギアでそのまま後退 広口の給油口 エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/300 全長(mm)1765 質量(kg)78 全幅(mm)585 回転数(min-1[r.p.m])141 全高(mm)1045 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:420×50 燃料タンク容量(L)0.91 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)330 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式セルフスターター(電動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600 走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段 耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉 排気量(cm3)145
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合機種サ・ラ・ダCGFFV300、サ・ラ・ダFF300、サ・ラ・ダFF500 備考スマートヒッチ専用
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種サ・ラ・ダCGFFV300、サ・ラ・ダFF300、サ・ラ・ダFF500
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色タイヤ+泥よけキャップ(ベアリング入り)
適合機種F220 車輪サイズ(cm)径36
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

適合機種サ・ラ・ダCGFFV300、サ・ラ・ダFF300、サ・ラ・ダFF500
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合機種ラッキーFU655、ラッキーFU755
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイパワーで上質な仕上がり。
幅(cm)最大耕幅:51 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3 深さ(cm)最大耕深目安:約14
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

シンプル装備のリアロータリー。
幅(cm)最大耕幅:46 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約2.5 深さ(cm)最大耕深目安:約12
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

広い耕幅とハイパワー。
幅(cm)最大耕幅:60 燃料タンク容量(L)2.4 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3 エンジン総排気量(cm3)196 深さ(cm)最大耕深目安:約14
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

簡易畝立てに加え多彩な管理作業にも
幅(cm)最大耕幅:55 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5 深さ(cm)最大耕深目安:約17
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

パワフルに耕うん。畝立ても手軽に。
幅(cm)最大耕幅:55 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約1.5 深さ(cm)最大耕深目安:約17
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

広い耕幅とハイパワー。
タイプエンジン始動が簡単。セルフスターター付 幅(cm)最大耕幅:60 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3 深さ(cm)最大耕深目安:約14
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

パワフルな本格派の車軸ローター式。
サイズ(cm)耕うん爪直径:30 幅(cm)最大耕幅:63 連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約2
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷